Prix : 269,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le signe de LED de hot-dogs est ultra-lumineuses donc il peut être vu même dans les pires conditions d’éclairage que l'on retrouvent souvent dans les peuplements de concession, les dépanneurs et les restaurants. À la différence des signes fluorescentes ordinaires, ce signe de projecteur est extrêmement durable en raison des cadres extrudés en aluminium et LED rétro-éclairage. Non seulement est-il favorable à l’environnement, mais vous n’aurez à vous soucier de remplacer brûlé les ampoules. Ce signe est livré avec deux chaînes de suspension 3-ft, convertisseur volt 12 et exclusive 3-garantie ans de Benchmark USA
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark USA
- Tension 12 V
- Description Signe de LED
- Matériau Châssis robuste en aluminium extrudé
- Numéro de référence du fabricant 92002
- Fonctionnalités Accroche à plat contre le mur
- Ampérage 1,5 A
Garantie
- Garantie 3-
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Référence USA 92002, signe de Hot-Dog, conduit
269,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit