Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Pomme de douche, gal/min 829 tremper le MSR AXION® Haws®, SP20, plastique ABS

Pomme de douche, gal/min 829 tremper le MSR AXION® Haws®, SP20, plastique ABS

Article nº : WBB549129

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 2

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Haws®, 8122, Horizontal ou Vertical lors du traitement de douche pomme de douche AXION® MSR plastique Abs

Haws®, 8122, Horizontal ou Vertical lors du traitement de douche pomme de douche AXION® MSR plastique Abs

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Eagle 4-Drum, Palette de confinement de déversement à profil bas avec drain, jaune

Douche oculaire pour robinet Bradley® S19-200B

Douche oculaire pour robinet Bradley® S19-200B

Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé

Guardian Equipment EyeSafe™ Robinet Mount Steel Eyewash Station, Assemblé

Lave-yeux monté sur robinet Guardian Equipment, G1101

Lave-yeux monté sur robinet Guardian Equipment, G1101

Tuteur équipement Eye Wash/arrosage tuyau unité montés sur la plage, G5022

Tuteur équipement Eye Wash/arrosage tuyau unité montés sur la plage, G5022

Haws® MSR Axion™ ABS plastique bassinage douche tête, gal/min 20, SP829

Modèle SP829 AXION®MSR hydrodynamique conçu vert ABS tête de douche en plastique avec 20 gpm (75,7 L) de contrôle de l’écoulement et 1" Entrée NPT.

Poids &Dimensions

  • Taille de l’entrée 1 IPS dans
  • Largeur 11 in (27,94 cm)
  • Longueur 11 in (27,94 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Diamètre de la pomme de douche 11 po

Détails du produit

  • Matériel de tête de douche Plastique ABS
  • Description Haws® pièces d’équipement d’urgence & accessoires, modèle SP829
  • Famille de couleurs de pomme de douche Vert
  • Gallons par minute 20 gal/min (75,71 l)
  • Type Pièce de rechange
  • Marque Haws
  • Série AXION®
  • Matériau Plastique ABS
  • Numéro de référence du fabricant SP829
  • Couleur Vert
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : NORMAN

    Date de : Avril 23, 2022

    Difficile de trouver
    Votre commentaire :
    Pièce de rechange parfaite.
  • Reviewer : TERESA

    Date de : Avril 23, 2019

    tremper le pommeau de douche
    Votre commentaire :
    Ce point répond bien à nos exigences.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

2 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pomme de douche, gal/min 829 tremper le MSR AXION® Haws®, SP20, plastique ABS

Pomme de douche, gal/min 829 tremper le MSR AXION® Haws®, SP20, plastique ABS

Article nº : WBB549129

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant