Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kit de postéquipement MSR AXION® Haws®, SP65, yeux/visage lavage vaporisateur

Kit de postéquipement MSR AXION® Haws®, SP65, yeux/visage lavage vaporisateur

Article nº : WBB549152

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Haws®, 7260B-7270B, bol en plastique yeux/visage Wash AXION® MSR yeux/visage lavage tête mural

Haws®, 7260B-7270B, bol en plastique yeux/visage Wash AXION® MSR yeux/visage lavage tête mural

Douche oculaire pour robinet Bradley® S19-200B

Douche oculaire pour robinet Bradley® S19-200B

Tuteur équipement d’urgence oculaire lavage piédestal monté - bol en plastique, G1825P

Tuteur équipement d’urgence oculaire lavage piédestal monté - bol en plastique, G1825P

Tuteur équipement lavage oculaire fontaine, G1814

Tuteur équipement lavage oculaire fontaine, G1814

Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons

Station de lavage oculaire portable Guardian Equipment, capacité de 16 gallons

Tuteur équipement Eye Wash/arrosage tuyau unité montés sur la plage, G5022

Tuteur équipement Eye Wash/arrosage tuyau unité montés sur la plage, G5022

Haws®, oculaire Portable 7500,16-Gallon

Haws®, oculaire Portable 7500,16-Gallon

Haws® Axion MSR™ yeux/visage lavage vaporisateur Retrofit Kit

Modèle SP65 AXION® tête de lavage des yeux et du visage MSR doit inclure un flux directionnel inversé avec écoulement laminaire et un contrôle intégral de 3,7 gpm (14 L), ainsi qu'un couvercle de poussière en plastique jaune. (Ne pas utiliser avec des modèles protégés par gel)

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 5 in (12,7 cm)
  • Longueur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Marque Haws
  • Description Haws® pièces d’équipement d’urgence & accessoires, modèle SP65
  • Série AXION®
  • Matériau Inox/ABS plastique
  • Débit de lavage oculaire 3,7 gal/min
  • Numéro de référence du fabricant SP65
  • Couleur Multicolore

Conformité et certifications

  • ANSI Certification ANSI Z358,1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kit de postéquipement MSR AXION® Haws®, SP65, yeux/visage lavage vaporisateur

Kit de postéquipement MSR AXION® Haws®, SP65, yeux/visage lavage vaporisateur

Article nº : WBB549152

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant