Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

1-1/2" aluminium tige courte femelle couplage w / écrou en laiton

1-1/2" aluminium tige courte femelle couplage w / écrou en laiton

Article nº : WBB553149

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 12,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Raccord femelle de tige courte  en aluminium de 2 po Apache 43076000 avec écrou en laiton

Raccord femelle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43076000 avec écrou en laiton

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43075500

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43075500

2" diamètre Type E aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x tige flexible

2" diamètre Type E aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x tige flexible

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 3 po Apache 43077007

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 3 po Apache 43077007

2" A polypropylène Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

2" A polypropylène Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon

Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon

Roi en polypropylène tétine de 1-1/2"

Roi en polypropylène tétine de 1-1/2"

4" diamètre Type A aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

4" diamètre Type A aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

2" diamètre Type D aluminium Spec Cam et Groove coupleur x NPT femelle

2" diamètre Type D aluminium Spec Cam et Groove coupleur x NPT femelle

3/4" raccord Camlock d’aluminium - manchon femelle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - manchon femelle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x MPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x MPT fil

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Pour une utilisation avec tuyaux, traitement de l’eau et autres liquides. Filetages femelles de IPT (nécessite un joint d’étanchéité). Nécessite des pinces pour attacher au tuyau.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Taille de couplage 1-1/2 po
  • Taille 1-1/2
  • Poids 0,38 lbs (.17 kg)
  • Longueur 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Apache tuyau & Belting
  • Description Femelle
  • Matériau Écrous en aluminium/laiton
  • Numéro de référence du fabricant 43074504
  • Couleur Argent
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Randy

    Date de : Juillet 25, 2023

    Produit de qualité
    Votre commentaire :
    Cet accouplement était de grande qualité et parfaitement ajusté. Merci.
  • Reviewer : Ralph

    Date de : Juillet 23, 2023

    Grande exécution du produit - délai d’exécution court.
    Votre commentaire :
    Exactement ce que je cherchais. Thx!
  • Reviewer : Robert Wedgwood

    Date de : Avril 23, 2019

    accouplement aluminium
    Votre commentaire :
    bon bon prix de couplage
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
1-1/2" aluminium tige courte femelle couplage w / écrou en laiton

1-1/2" aluminium tige courte femelle couplage w / écrou en laiton

Article nº : WBB553149

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant