Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

1-1/2 '' EPDM, joint tige courte

1-1/2 '' EPDM, joint tige courte

Article nº : WBB553171

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1,04 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

2" EPDM, joint tige courte

2" EPDM, joint tige courte

3" EPDM, joint tige courte

3" EPDM, joint tige courte

2" buna N Cam et Groove joint

2" buna N Cam et Groove joint

6" buna N Cam et Groove joint, qté par paquet : 10

6" buna N Cam et Groove joint, qté par paquet : 10

8" buna N Cam et Groove joint

8" buna N Cam et Groove joint

Assortiment de 300 piece O Ring

Assortiment de 300 piece O Ring

Apache 43081284 1-1/2" joint EPDM de tige courte

Joints en caoutchouc EPDM standards pour les raccords à tige courte IPT femelles.

Poids &Dimensions

  • Poids 0,01 lbs (0 kg)
  • Dimension extérieure 2 po
  • Diamètre intérieur nominal 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Dimensions intérieures 1 375 %"
  • Diamètre extérieur nominal 1-9/16 po (3,97 cm)

Détails du produit

  • Pour la taille du tube 1-1/2 po
  • Plage de température 0 à 400 ° F
  • Grade FDA
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Apache tuyau & Belting
  • Matériau EPDM
  • Numéro de référence du fabricant 43081284
  • Duromètre 60
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Walton

    Date de : Mars 04, 2024

    Achat revue
    Votre commentaire :
    Ajustement parfait, merci.
  • Reviewer : Herman

    Date de : Juin 04, 2022

    Joints d’étanchéité
    Votre commentaire :
    Travaillé sur une grande
  • Reviewer : Robert Wedgwood

    Date de : Avril 23, 2019

    joints d’étanchéité
    Votre commentaire :
    bon prix bon joints
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Apache 43050575 1-1/2" plaqué acier roi mamelon

7,60 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
1-1/2 '' EPDM, joint tige courte

1-1/2 '' EPDM, joint tige courte

Article nº : WBB553171

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant