Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tuyau d’acier Mender de 1-1/4"

Tuyau d’acier Mender de 1-1/4"

Article nº : WBB553389

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 24,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tuyau d’acier Mender 1"

Tuyau d’acier Mender 1"

3/4" tuyau d’acier Mender

3/4" tuyau d’acier Mender

Clé à 2" pour les assemblages de Pin-Lug

Clé à 2" pour les assemblages de Pin-Lug

Clé à 3" pour les assemblages de Pin-Lug

Clé à 3" pour les assemblages de Pin-Lug

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Raccomodeurs de tuyau en acier, réparation / raccorder le tuyau endommagé ou de prolonger la durée. Shanks Mender sont de la même pièce d’identité aux deux extrémités. Nécessite des pinces pour attacher au tuyau. Raccomodeurs sont entièrement réutilisables, dans une vaste gamme de tailles. La tige de la mender est le même que le tuyau I.D. lui permettant de saisir le tube du tuyau fermement empêcher Baveur épissures.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Poids 0,4 lbs (.18 kg)
  • Longueur 1,25 po (3,18 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Apache tuyau & Belting
  • Description Tuyau d’acier Mender de 1-1/4"
  • Matériau Acier zingué
  • Numéro de référence du fabricant 43040502
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tuyau d’acier Mender de 1-1/4"

Tuyau d’acier Mender de 1-1/4"

Article nº : WBB553389

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant