Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Shax® 6098 panneau latéral en option pour 6000 modèle tente - Lime

Shax® 6098 panneau latéral en option pour 6000 modèle tente - Lime

Article nº : WBB567679

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Quantité

Panneau de côté en option Shax® 6098 - chaux, 12998

Abris de travail portatifs SHAX® procurent un soulagement de la pluie, le vent et redouté des rayons UV. Leurs conceptions durables offrent abri instantanée où que vous soyez. Conçu avec le chantier - pas la Cour - à l’esprit. Cadres en acier laqué époxy offrent résistance à la rouille tout en UV et enduits de PU sur la coquille de Nylon robuste offrent une grande protection contre les intempéries. Gardez vos travailleurs sécuritaire et productif dans toutes les conditions.

Caractéristiques :

  • 300 D Polyester Shell avec revêtement PU et UV
  • Sangles velcro pour une fixation facile
  • Respecte le code des incendies CPAI-84
  • Unique taille - compatible uniquement avec le modèle de 6000.
  • Disponible en chaux Salut-vis

Poids &Dimensions

  • Hauteur 6-1/2 pi (1,98 m)
  • Hauteur du mur latéral 6-1/2
  • Longueur 9-1/2 pi (2,9 m)

Détails du produit

  • Marque Shax
  • Description 6098 Mur latéral amovible à la chaux pour 6000 Modèle
  • Numéro de référence du fabricant 12998
  • Couleur Vert
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Shax® 6098 panneau latéral en option pour 6000 modèle tente - Lime

Shax® 6098 panneau latéral en option pour 6000 modèle tente - Lime

Article nº : WBB567679

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant