Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Article nº : WB277436

(80)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 239,95 $

Prix promotionnel: 167,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® chaise de bureau en maille avec 25"H haut du dos et bras réglables, tissu, noir

Interion® chaise de bureau en maille avec 25"H haut du dos et bras réglables, tissu, noir

Interion® d’empilage avec le dos moyen et les bras fixes, tissu, noir, qté par paquet : 2

Interion® d’empilage avec le dos moyen et les bras fixes, tissu, noir, qté par paquet : 2

Chaise arrière en maille Interion® 24 heures avec milieu de dossier et bras réglables, tissu, noir

Chaise arrière en maille Interion® 24 heures avec milieu de dossier et bras réglables, tissu, noir

Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir

Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Noir

Chaise interion® robuste avec bras à dos haut et réglable, maille, noir

Chaise interion® robuste avec bras à dos haut et réglable, maille, noir

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Bourgogne

Interion® Chaise de réception - Vinyle - Bourgogne

Interion® Office Chair Mat for Hard Floor - 46"W x 60"L - Straight Edge

Interion® Office Chair Mat for Hard Floor - 46"W x 60"L - Straight Edge

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Interion® Chaise d’invité en tissu avec bras, noir

Interion® Chaise d’invité en tissu avec bras, noir

Table de formation en classe Howard™ Kendall - réglable en hauteur - 24 "x 72" - Folkstone

Table de formation en classe Howard™ Kendall - réglable en hauteur - 24 "x 72" - Folkstone

Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 60-1/4" W x 73-1/2" H, gris

Interion® Deluxe Bureau cloison panneau avec fenêtre partielle, 60-1/4" W x 73-1/2" H, gris

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 48 « L x 36 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 48 « L x 36 « H

Aimants très résistants Global Industrial, paquet de 4

Aimants très résistants Global Industrial, paquet de 4

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 2 000 lb

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 72"L x 24"W, Cherry

Interion® Table d’entraînement Flip-Top, 72"L x 24"W, Cherry

Camion-bascule manuel™ industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

Camion-bascule manuel™ industriel mondial, 5500 lb Capacité, fourches 27 » L x 48 »

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Interion® MESH dos chaise avec accoudoirs réglables

Cette chaise de travail interion® par global de maille industrielle arrière avec un siège rembourré de tissu est parfaite pour des bureaux, des salles de conférence, des séminaires et plus encore. Design ergonomique avec dos de maille en nylon est conforme au corps pour un confort frais, aéré et soutien. 16-1/2" H x 17-3/4" dossier de garniture en plastique W assure une longévité durable et soutien lombaire intégré fournit confort arrière. L'ajustement de la hauteur arrière du cliquet permet un réglage facile de la hauteur du repos arrière de 1-1/2 pouces. 18-1/2" tissu carré siège rembourré a confortable 3-3/4" amorti épais est recouvert de longue durée, tapisserie en tissu acrylique durable pour un look attrayant. Chute d’eau assise profilée contribue à réduire le stress sur les genoux et permet de garantir une circulation appropriée. Le dos profilé fournit un soutien lombaire et encourage une bonne posture. réglage de la hauteur du siège de 18 po à 23-1/4 po. T-accoudoires hauteur réglable alignement les bras et les poignets correctement pour la saisie des données de travail. Armes a également régler latéralement. Base en polypropylène de cinq pales avec tapis roulettes roulettes 2" fournir mobilité facile. Facilité de montage. 2 an de garantie limitée.

Répond/dépasse les normes BIFMA.
Dimensions globales: 24"W x 24"D x 38-3/4"H

Poids &Dimensions

  • Hauteur du dos 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Plage de hauteur d’assise 18 - 23-1/4 in
  • Hauteur maximale du siège 23-1/4 po (59,06 cm)
  • Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Hauteur du siège 18 - 23-1/4 in
  • Largeur arrière 17-3/4 po (45,09 cm)
  • Base Base 5 étoiles
  • Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
  • Profondeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Hauteur minimale du siège 18 in (45,72 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Famille de couleurs de siège Noir
  • Type Chaise de bureau
  • Quantité par paquet 1
  • Type d’inclinaison Aucune inclinaison
  • Roulettes Oui
  • Type de bras Réglable
  • Matériau du siège Tissu
  • Collection Traditionnel
  • Description Fauteuil de bureau en maille
  • Empilable Non
  • Nombre de sièges 1
  • Famille de couleurs d’image Argent
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Type de dossier Dossier moyen
  • Série Interion
  • Numéro de référence du fabricant 277436
  • Couleur Noir
  • Matériau de cadre Plastique

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    57
  • 4 étoile(s)

    19
  • 3 étoile(s)

    4
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Joyce

    Date de : Mai 27, 2023

    Satisfait de mon achat!!!
    Votre commentaire :
    Facile à assembler et très confortable !! La meilleure partie pour moi était la hauteur car mon bureau est plus haut que la normale et je n’ai pas besoin de m’asseoir sur un oreiller !!
  • Reviewer : Joe

    Date de : Janvier 25, 2023

    Global est un bon endroit mondial pour faire du shopping!
    Votre commentaire :
    Salut, la commande et la livraison étaient super. Et les chaises ont été commandées dans le passé il y a environ un an et demi. Nous les aimons. Alors commandé plus. Nous recommandons.
  • Reviewer : Gary

    Date de : Décembre 16, 2022

    Nouvelles chaises pour le plancher de fabrication
    Votre commentaire :
    Les gens sur le plancher disent qu’ils sont à l’aise.
  • Reviewer : JOHN

    Date de : Juillet 16, 2022

    Client satisfait
    Votre commentaire :
    Un assemblage simple, confortable, semble être fait de matériaux robustes. Achèteraient encore une fois.
  • Reviewer : Phil

    Date de : Mai 27, 2022

    Achat grand
    Votre commentaire :
    Excellent processus d’achat global. Les chaises étaient faciles à assembler et très robustes.
  • Reviewer : MONA

    Date de : Avril 22, 2022

    Fauteuil de Nice
    Votre commentaire :
    La patronne aime sa nouvelle chaise. C’est une petite personne et préfère la balance aux chaises plus grandes avec appuie-tête.
  • Reviewer : Donna

    Date de : Octobre 20, 2021

    Chaise de bureau
    Votre commentaire :
    Grand fauteuil
  • Reviewer : GREGORY

    Date de : Septembre 02, 2021

    La meilleure chaise de bureau que j’ai eue, vaut bien l’argent
    Votre commentaire :
    C’est génial, tout comme le premier que j’ai acheté il y a deux ans chez vous. Celui-ci était pour ma fille de 20 ans qui commence des cours d’infirmière à l’université, beaucoup de temps y sera consacré à étudier pour elle et ne se lassera pas de travailler sur son ordinateur. Je recommande fortement ces chaises pour tout utilisateur d’ordinateur. Cette chaise ne vous fatiguera pas, je suis dans la mienne pendant une min. de 50 à 60 heures par semaine et le dos en maille me garde au frais et j’ai chaud très facilement. Aussi une chaise de bureau très durable ainsi.
  • Reviewer : DON

    Date de : Mai 13, 2021

    Demande de remplacement
    Votre commentaire :
    Comment puis-je acheter un autre siège en arrière comme le style à la flèche? Remplacerait le siège arrière vu à gauche. Ces deux chaises t’ont été achetées.
  • Reviewer : meule

    Date de : Décembre 30, 2020

    Bon rapport qualité/prix. Facile à assembler.
    Votre commentaire :
    Pour le prix, il semble être très bien fait. Il est très facile à assembler. Confortable.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.

  • Quelle est la hauteur de l’appui bras minimum pour cette chaise ?

    Question posée par : Patrick, 23 et 2015 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juillet 23, 2015

      « Au plus bas de la selle (qui s’étend de 18 "« de la parole), la hauteur de bras le plus bas sera environ 25" » du sol. "

  • Ce la présidence com Tan. bleu foncé et gris ?

    Question posée par : Patrick, 23 et 2015 juillet

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Juillet 23, 2015

      « Il n’est pas disponible dans d’autres couleurs consultez les liens ci-dessous pour maille bleu chaises http://www.globalindustrial.com/c/office/chairs/mesh?p=category1_id%3D1F~category2_id % 3D1F1E ~ attr_colorfinish % 3DNavy "

  • Quelles pièces de remplacement sont disponibles pour cet élément ?

    Question posée par : Avril 28, 2014

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Taille de M - ascenseur de gaz - RP2017

Pièces de rechange
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Article nº : WB277436

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir
    Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir
    Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir
    Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir
    Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir
    Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir
    Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir
    Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir
    Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir
    Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir
    Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir
    Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir
    Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir
    Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir
    Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant