Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Refroidisseur Wear veste Regular, marine - petit

Refroidisseur Wear veste Regular, marine - petit

Article nº : WBB582738

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 3TG
  • P
  • 4TG
  • 2TG
  • 5TG

P

Souvent achetés ensemble

  • Refroidisseur Wear veste Regular, marine - petit
  • Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - XL

    145,95 $

  • Refroidisseur Wear pantalon Regular, marine - petit

    99,95 $

Prix : 109,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Refroidisseur Wear veste Regular, marine - Medium

Refroidisseur Wear veste Regular, marine - Medium

ChillBreaker™ veste Regular, marine - XL

ChillBreaker™ veste Regular, marine - XL

Veste Softshell non-isolés Regular, Black - XL

Veste Softshell non-isolés Regular, Black - XL

Refroidisseur Wear veste Regular, marine - XL

Refroidisseur Wear veste Regular, marine - XL

Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - 4XL

Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - 4XL

Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - 5XL

Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - 5XL

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - 3XL

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - 3XL

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - 2XL

Econo-Tuff™ veste Regular, marine - 2XL

Tuff™ femme de fer manteau régulières, marine - 2XL

Tuff™ femme de fer manteau régulières, marine - 2XL

Fer Tuff™ inspecteur manteau régulières, marine - XL

Fer Tuff™ inspecteur manteau régulières, marine - XL

Isolé, veste Softshell régulier, noir & Charcoal - 4XL

Isolé, veste Softshell régulier, noir & Charcoal - 4XL

0525 refroidisseur Wear veste régulières, marine - petit

La veste Cooler Wear™ est un classique qui met l'accent sur le confort et la chaleur abordables. Il s'agit d'une veste de travail avec beaucoup d'extras, vous donnant la tranquillité d'esprit si vous êtes face à des environnements frais ou même froid.

Fonctionnalités
  • 7,5 oz d'isolation en fibre de polyester
  • Coquille extérieure en nylon enduite à l'eau et ripstop
  • 2 Poches isolées avant extérieures
  • Collier en tricot isolé
  • Aileron d'orage au-dessus de la fermeture éclair

Poids &Dimensions

  • S’adapte à la taille de coffre 38-40 "
  • Longueur 27
  • Longueur de la manche 32 po
  • S’adapte à la taille de taille 28-30 "
  • Taille P

Détails du produit

  • Imperméable Non
  • Nombre de poches intérieures 0
  • Matériau de doublure Polyester
  • Haute visibilité Non
  • Thermique Oui
  • Type Veste utilitaire
  • Pour une utilisation avec 0526R, 0310R, 122CR
  • Résistant à l’eau Oui
  • Entre les sexes Unisexe
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Polyester
  • Fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Ruban réfléchissant Non
  • Nombre de poches extérieures 2
  • Description Produits pharmaceutiques, de produits laitiers et d’épicerie
  • Nombre de poches 2
  • Utilisation principale Protection par temps froid
  • Isolées Oui
  • Type de clôture Fermeture à glissière
  • Marque RefrigiWear
  • Numéro de référence du fabricant 0525RNAVSML
  • Couleur Bleu
  • Cote de confort 0° F

Conformité et certifications

  • Certifications CE - conforme aux normes de sécurité européennes
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Refroidisseur usure robe chemise Regular, marine - XL

145,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Refroidisseur Wear pantalon Regular, marine - petit

99,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Refroidisseur Wear veste Regular, marine - petit

Refroidisseur Wear veste Regular, marine - petit

Article nº : WBB582738

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Refroidisseur Wear veste Regular, marine - petit
    Refroidisseur Wear veste Regular, marine - petit
    Refroidisseur Wear veste Regular, marine - petit
    Refroidisseur Wear veste Regular, marine - petit
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant