Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Master Lock® no. 3KALH générales sécurité feuilleté à clé cadenas comme, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 3KALH générales sécurité feuilleté à clé cadenas comme, qté par paquet : 6

Article nº : WBB588810

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

22,50 $ ch.

Prix: 135,00 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Cadenas à combinaison modifiable Master Lock® n<sup>o</sup> 178BLK, bas, qté par paquet : 6

Cadenas à combinaison modifiable Master Lock® no 178BLK, bas, qté par paquet : 6

Cadenas à combinaison REARMABLE Master Lock® no. 175 bas, qté par paquet : 6

Cadenas à combinaison REARMABLE Master Lock® no. 175 bas, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 1KALF générales sécurité feuilleté cadenas - clés identique, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 1KALF générales sécurité feuilleté cadenas - clés identique, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 1KALJ générales sécurité feuilleté cadenas, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 1KALJ générales sécurité feuilleté cadenas, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 3KA cadenas à clé - 3/4" anse - clé identique, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 3KA cadenas à clé - 3/4" anse - clé identique, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 3 cadenas à clé 3/4" Manille à clé différente, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 3 cadenas à clé 3/4" Manille à clé différente, qté par paquet : 6

Master Lock® No.1525STK Combination Padlock Key Access avec 1 Control Key & Chart, Prix chacun, qté par paquet : 50

Master Lock® No.1525STK Combination Padlock Key Access avec 1 Control Key & Chart, Prix chacun, qté par paquet : 50

Cadenas à combinaison pour bagages accepté par la TSA Master Lock® No. 4688D, 2 po l, couleurs assorties, prix unitaire, qté par paquet : 4

Cadenas à combinaison pour bagages accepté par la TSA Master Lock® No. 4688D, 2 po l, couleurs assorties, prix unitaire, qté par paquet : 4

Cadenas à combinaison personnalisée en laiton Master Lock® No. 175D - 2 po de L

Cadenas à combinaison personnalisée en laiton Master Lock® No. 175D - 2 po de L

Global Industrial™ General Security Laminated Steel Padlock, Pare-chocs et 2 clés, clé différemment

Global Industrial™ General Security Laminated Steel Padlock, Pare-chocs et 2 clés, clé différemment

Master Lock® no. 1525 1525 générale sécurité Combo cadenas, contrôle clé, cadran noir

Master Lock® no. 1525 1525 générale sécurité Combo cadenas, contrôle clé, cadran noir

Master Lock® no. 4691DWD TSA-accepter ensemble, votre propre cadenas de combinaison Zinc - couleurs assorties, qté par paquet : 4

Master Lock® no. 4691DWD TSA-accepter ensemble, votre propre cadenas de combinaison Zinc - couleurs assorties, qté par paquet : 4

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 48 x 36 - Double Sided

Global Industrial™ Melamine Dry Erase Whiteboard - 48 x 36 - Double Sided

Global Industrial™ Dry Erase Markers, Bullet Tip, Couleurs assorties, Pack 4

Global Industrial™ Dry Erase Markers, Bullet Tip, Couleurs assorties, Pack 4

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 4 marches, 10410BA

Escabeau de sécurité Little Giant® en aluminium, 4 marches, 10410BA

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8 « x15-1 / 4 « x12-7 / 8 », Bleu

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8 « x15-1 / 4 « x12-7 / 8 », Bleu

Étiquette porte, plateau mobile, effacer (10 pcs/paquet)

Étiquette porte, plateau mobile, effacer (10 pcs/paquet)

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 12 po H, gris, assemblé

Casier modulaire en plastique Remcon Plastics 1-Tier 1 portes, 12 po L x 15 po P x 12 po H, gris, assemblé

Fonctionnalités
  • Keyed Alike - commander plusieurs verrous d’ouvrir avec la même clé ou commander pour faire correspondre les autres serrures à cylindre W1
  • Qualité commerciale cadenas propose une protection supérieure du forage et en faisant levier
  • 1-9/16"(40mm) de large stratifié corps en acier pour plus de puissance
  • 2"(51mm) hauteur, 9/32" (7mm) diamètre durci acier Manille pour supérieur, résistance à la coupure
  • Les leviers de verrouillage doubles offrent une résistance supplémentaire pry
  • Non-Rekeyable, W4 cylindre 1 aide à prévenir la cueillette
Utilisé au mieux pour :
  • Industriel, vitrine & Business Gates
  • Berceaux de l’outil
  • Chantiers de construction & équipement
  • Distributeurs automatiques

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-9/16 po (3,97 cm)
  • Manille à l’intérieur Largeur 5/8 en
  • Diamètre de la manille 9/32 en
  • Manille à l’intérieur de la hauteur 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Description Cadenas à clé
  • Type de verrou Cadenas à clé
  • Type Clé identique
  • Type d’accessoire Serrure
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Master Lock
  • Série 3
  • Matériau de manille Acier
  • Matériau Acier
  • Style Cadenas de cylindre à 4
  • Numéro de référence du fabricant 3KALH
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Master Lock® no. 3KALH générales sécurité feuilleté à clé cadenas comme, qté par paquet : 6

Master Lock® no. 3KALH générales sécurité feuilleté à clé cadenas comme, qté par paquet : 6

Article nº : WBB588810

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Master Lock® no. 3KALH générales sécurité feuilleté à clé cadenas comme, qté par paquet : 6
    Master Lock® no. 3KALH générales sécurité feuilleté à clé cadenas comme, qté par paquet : 6
    Master Lock® no. 3KALH générales sécurité feuilleté à clé cadenas comme, qté par paquet : 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant