Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Étagères de slatwall Cherry, 3/4" Hx10 « Dx47-3/4 » W, fini et sur les côtés 2 3 bords

Étagères de slatwall Cherry, 3/4" Hx10 « Dx47-3/4 » W, fini et sur les côtés 2 3 bords

Article nº : WBB592126

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 229,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Compteur de slatwall Cube haut affichage luminaire-bouleau avec Spinner Base

Compteur de slatwall Cube haut affichage luminaire-bouleau avec Spinner Base

Slatwall affichage 4-Way luminaire-noir avec la Base du cône d’hélice et roulettes

Slatwall affichage 4-Way luminaire-noir avec la Base du cône d’hélice et roulettes

Cube de slatwall affichage luminaire-Cherry avec Base de Spinner et roulettes

Cube de slatwall affichage luminaire-Cherry avec Base de Spinner et roulettes

Cube de slatwall affichage luminaire-bouleau avec Base de Spinner et roulettes

Cube de slatwall affichage luminaire-bouleau avec Base de Spinner et roulettes

Heavy Duty Double barre porte-vêtement (K41) w / V-Brace - Chrome

Heavy Duty Double barre porte-vêtement (K41) w / V-Brace - Chrome

Slatwall PVC panneau facile 48" W x 12" H blanc (4 PC)

Slatwall PVC panneau facile 48" W x 12" H blanc (4 PC)

Vêtements Portable pliable Rack RCS/1 - tube - rond Chrome de vendeur

Vêtements Portable pliable Rack RCS/1 - tube - rond Chrome de vendeur

Étagères de slatwall Cherry - 3/4" H x 10" D x 47-3/4 « W

Ces slelves robustes sont faits de base d’ancrage, ce qui en fait 50 % plus forte que les articles similaires réalisés avec standard MDF (Medium Density Fiberboard) et fournissant durabilité longue durée. Correspondance des couleurs parfait pour les appareils de la série d’affichage. Supports de tablette ne sont pas inclus. Quantiy paquet de 4.

Poids &Dimensions

  • Largeur 47-3/4 po (121,29 cm)
  • Profondeur 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur 3/4 en

Détails du produit

  • Quantité par paquet 4
  • Marque Produits de Slatwall pour le moulin à vent
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Base d’ancrage w / fini mélamine
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Étagères de slatwall Cherry, 3/4" Hx10 « Dx47-3/4 » W, fini et sur les côtés 2 3 bords

Étagères de slatwall Cherry, 3/4" Hx10 « Dx47-3/4 » W, fini et sur les côtés 2 3 bords

Article nº : WBB592126

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant