Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 1-1/4" ID - 100' bobine

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 1-1/4" ID - 100' bobine

Article nº : WBB596857

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 539,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Claire de vinyle tube 2" I.D. x 1/4" mur X 50'

Claire de vinyle tube 2" I.D. x 1/4" mur X 50'

Claire de vinyle tube 1-1/2" I.D. x 1/4" mur X 50'

Claire de vinyle tube 1-1/2" I.D. x 1/4" mur X 50'

Claire de vinyle tube 1-1/4" I.D. x 1/4" mur X 50'

Claire de vinyle tube 1-1/4" I.D. x 1/4" mur X 50'

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 1/2" ID - 100' bobine

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 1/2" ID - 100' bobine

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 3/8" ID - 100' bobine

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 3/8" ID - 100' bobine

Renforcé de vinyle tube - Shrink enveloppé bobine w / Label 1/2 '' I.D. x 25'

Renforcé de vinyle tube - Shrink enveloppé bobine w / Label 1/2 '' I.D. x 25'

Renforcé de vinyle tube (bobine de vrac) 1-1/4" ID - 100' bobine

Utiliser lorsqu’un tuyau transparent qui ont besoin de plus de travail pressions et renfort est requis. Bon pour des applications telles que l’air, l’eau et les lignes pneumatiques. Profil formulé pour satisfaire aux exigences de la FDA. Polychlorure de vinyle clair renforcé avec une corde synthétique. Pas pour le transfert de l’ammoniac anhydre

Poids &Dimensions

  • Diamètre extérieur 1-21/32 po (4,21 cm)
  • Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Épaisseur de paroi 13/32 en
  • Longueur 100 pi (30,48 m)

Détails du produit

  • Type Renforcé
  • Marque Apache tuyau & Belting
  • LB/PO2 lb/po2 100
  • Plage de température de fonctionnement -20° - 150°
  • Matériau Renforcé de PVC (polychlorure de vinyle)
  • Style Bobine
  • Numéro de référence du fabricant 15015004
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 1-1/4" ID - 100' bobine

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 1-1/4" ID - 100' bobine

Article nº : WBB596857

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant