Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un tube transparent, flexible et léger qui fournit le visionnement plein débit. Bonne à excellente résistance aux acides, juste à l’excellente résistance aux alcalis et une excellente résistance à la plupart des solvants, sauf les cétones, esters et certains hydrocarbures aromatiques. Pas pour le transfert de l’ammoniac anhydre
Poids &Dimensions
- Diamètre extérieur 3/8 en
- Diamètre 1/4 en
- Épaisseur de paroi 1/8 en
- Longueur 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Type Sans armature
- Marque Apache tuyau & Belting
- LB/PO2 lb/po2 70
- Plage de température de fonctionnement -20° - 150°
- Matériau PVC (polychlorure de vinyle)
- Style Processeur en boîte
- Numéro de référence du fabricant 15005009
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 3/8" ID - 100' bobine
Article nº : B596839
Pas encore évalué
135,95 $
Claire de vinyle tube 1/4 '' I.D. x mur 1/8" X 100' en boîte
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires