Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Claire de vinyle tube 7/8 '' I.D. x mur 1/8" X 100' en boîte

Claire de vinyle tube 7/8 '' I.D. x mur 1/8" X 100' en boîte

Article nº : WBB596948

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 409,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Claire de vinyle tube 1-1/4" I.D. x 1/4" mur X 50'

Claire de vinyle tube 1-1/4" I.D. x 1/4" mur X 50'

Claire de vinyle tube 1/8" I.D. x 1/16" mur - 500' Reel

Claire de vinyle tube 1/8" I.D. x 1/16" mur - 500' Reel

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 1/2" ID - 100' bobine

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 1/2" ID - 100' bobine

Claire de vinyle tube 5/16 '' I.D. x mur 1/16" X 100' en boîte

Claire de vinyle tube 5/16 '' I.D. x mur 1/16" X 100' en boîte

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 3/8" ID - 100' bobine

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 3/8" ID - 100' bobine

Claire de vinyle tube 1/8 '' I.D. x mur 1/16" X 100' en boîte

Claire de vinyle tube 1/8 '' I.D. x mur 1/16" X 100' en boîte

Renforcé de vinyle tube - Shrink enveloppé bobine w / Label 1/2 '' I.D. x 25'

Renforcé de vinyle tube - Shrink enveloppé bobine w / Label 1/2 '' I.D. x 25'

Un tube transparent, flexible et léger qui fournit le visionnement plein débit. Bonne à excellente résistance aux acides, juste à l’excellente résistance aux alcalis et une excellente résistance à la plupart des solvants, sauf les cétones, esters et certains hydrocarbures aromatiques. Pas pour le transfert de l’ammoniac anhydre

Poids &Dimensions

  • Diamètre extérieur 1 in (2,54 cm)
  • Diamètre 7/8 en
  • Longueur 100 pi (30,48 m)
  • Épaisseur de paroi 1/8 en

Détails du produit

  • Type Sans armature
  • Marque Apache tuyau & Belting
  • LB/PO2 lb/po2 30
  • Plage de température de fonctionnement -20° - 150°
  • Matériau PVC (polychlorure de vinyle)
  • Style Processeur en boîte
  • Numéro de référence du fabricant 15007508
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Claire de vinyle tube 7/8 '' I.D. x mur 1/8" X 100' en boîte

Claire de vinyle tube 7/8 '' I.D. x mur 1/8" X 100' en boîte

Article nº : WBB596948

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant