Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-28 - 28 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-28 - 28 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Article nº : WBB597278

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 2

Prix : 165,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Hytrol® modèle TL 12'1 "L Heavy Duty curseur lit convoyeur 12-1-TL30 - 24" W Belt

Hytrol® modèle TL 12'1 "L Heavy Duty curseur lit convoyeur 12-1-TL30 - 24" W Belt

Hytrol® modèle TL 17'1 "L Heavy Duty curseur lit convoyeur 17-1-TL42 - 36" W Belt

Hytrol® modèle TL 17'1 "L Heavy Duty curseur lit convoyeur 17-1-TL42 - 36" W Belt

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 72 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Gris

Global Industrial™ Étagère inférieure en acier, 60 « L x 14 « D, Gris

Utilisé pour sûr convoyeur au sol. Peut être utilisé avec les convoyeurs avec taille d’image de 3,5 "x 1,5"

Ce produit est non annulable et non retournable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 28 in (71,12 cm)
  • Hauteur maximale des jambes 35-5/8 po (90,49 cm)
  • Compatible avec la taille du cadre du convoyeur 3,5 "x 1,5" Hytrol convoyeurs
  • Hauteur réglable 23-5/8 - 35-5/8 po
  • Hauteur minimale des jambes 23-5/8 po (60,01 cm)
  • Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
  • Calibre 12

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Accessoire
  • Marque Hytrol
  • Matériau Acier enduit de poudre
  • Style Pour TA Hytrol propulsé convoyeurs
  • Numéro de référence du fabricant MS-6-28
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

2 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-28 - 28 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Support stationnaire pour plancher Hytrol® MS-6-28 - 28 po de largeur - Jambes max. 35-5/8 po de hauteur

Article nº : WBB597278

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant