Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Libman Commercial On/Off Flow Thru poignée - 607, qté par paquet : 12

Libman Commercial On/Off Flow Thru poignée - 607, qté par paquet : 12

Article nº : WBB598672

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

40,95 $ ch.

Prix: 491,40 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Libman Commercial brossette laver le pinceau, 10 "x 6" - 535, qté par paquet : 6

Libman Commercial brossette laver le pinceau, 10 "x 6" - 535, qté par paquet : 6

Lave-vitre commercial télescopique Libman – 188 – Qté par paquet : 4

Lave-vitre commercial télescopique Libman – 188 – Qté par paquet : 4

Rondelle de pare-brise Flo-Pac®/raclette 14-7/8"- noir - 36286800, qté par paquet : 12

Rondelle de pare-brise Flo-Pac®/raclette 14-7/8"- noir - 36286800, qté par paquet : 12

O ' Dell Auto raclette manche en plastique noir, qté par paquet : 12

O ' Dell Auto raclette manche en plastique noir, qté par paquet : 12

Tablette murale Advance Tabco WS-KD-60-X, 60 po l x 11-1/8 po P, acier inoxydable, assemblable

Tablette murale Advance Tabco WS-KD-60-X, 60 po l x 11-1/8 po P, acier inoxydable, assemblable

3M Doodlebug™ Heavy Duty à récurer Pad, Brown, 20 Pads - 8541

3M Doodlebug™ Heavy Duty à récurer Pad, Brown, 20 Pads - 8541

  • Manche télescopique s’étend aux pieds de 6.
  • Se connecte à n’importe quel tuyau standard.
  • Robinet d’arrêt simple permet d’économiser l’eau.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 72 (étendu) dans
  • Poids 1 lb (.45 kg)
  • Diamètre 3/4 en

Détails du produit

  • Type Commercial marche/arrêt Flow Thru poignée
  • Matériel de poignée Aluminium
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Libman Commercial
  • Description Manche de brosse
  • Style AL
  • Numéro de référence du fabricant 607
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Libman Commercial On/Off Flow Thru poignée - 607, qté par paquet : 12

Libman Commercial On/Off Flow Thru poignée - 607, qté par paquet : 12

Article nº : WBB598672

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant