Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

OccuNomix Vulcan Inserts for Baseball Style Bump Cap Blue, V400

OccuNomix Vulcan Inserts for Baseball Style Bump Cap Blue, V400

Article nº : WBB605441

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 12,25 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-10 12,25 $ ch.
  • Acheter 11+ 11,50 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

OccuNomix Vulcan Baseball Style Bump Cap Navy, V410-B03

OccuNomix Vulcan Baseball Style Bump Cap Navy, V410-B03

OccuNomix Vulcan Cowboy Hard Hat avec Ratchet Suspension Noir, VCB200-06

OccuNomix Vulcan Cowboy Hard Hat avec Ratchet Suspension Noir, VCB200-06

OccuNomix Vulcan Baseball Style Bump Cap Noir, V410-B06

OccuNomix Vulcan Baseball Style Bump Cap Noir, V410-B06

Casque de sécurité ERB® Americana® Cap, suspension à verrouillage coulissant à 4 points, blanc

Casque de sécurité ERB® Americana® Cap, suspension à verrouillage coulissant à 4 points, blanc

ERB® 67 Capuchon anti-heurt ventilé avec suspension Pinlock à 4 points, rouge

ERB® 67 Capuchon anti-heurt ventilé avec suspension Pinlock à 4 points, rouge

OccuNomix Hard Billed Welder’s Cap Black, TN8-06-ONE, qté par paquet : 12

OccuNomix Hard Billed Welder’s Cap Black, TN8-06-ONE, qté par paquet : 12

Pièce de protection Vulcan pour casque de sécurité de style baseball, bleu

Caractéristiques :
  • En polyéthylène (PE) Shell Cap Insert encercle haut, avant et les deux côtés de la tête pour se protéger contre les bosses et égratignures, sécurise facilement dans nos casquettes de Baseball de Vulcan, comprend des trous correspondants pour le refroidissement ventilation et coussinée contre tête pour améliorer le confort.

Poids &Dimensions

  • Taille Taille unique

Détails du produit

  • Type Accessoire
  • Quantité par paquet 1
  • Marque OccuNomix
  • Description Vulcan Insert pour casquette Style Bump
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant V400
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Christopher C

    Date de : Avril 23, 2019

    Cap insertion fonctionne bien
    Votre commentaire :
    Cap fonctionne très bien, il aurait été plus populaire mais nous avons acheté le bouchon complet et tout le monde voulait le bouchon complet à la place
  • Reviewer : Gary

    Date de : Avril 23, 2019

    casque de sécurité
    Votre commentaire :
    très bon remplacement de casque
  • Reviewer : Sheila

    Date de : Avril 23, 2019

    Ajustement parfait
    Votre commentaire :
    Convient parfaite dans nos casquettes de baseball de boutique.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
OccuNomix Vulcan Inserts for Baseball Style Bump Cap Blue, V400

OccuNomix Vulcan Inserts for Baseball Style Bump Cap Blue, V400

Article nº : WBB605441

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    OccuNomix Vulcan Inserts for Baseball Style Bump Cap Blue, V400
    OccuNomix Vulcan Inserts for Baseball Style Bump Cap Blue, V400
    OccuNomix Vulcan Inserts for Baseball Style Bump Cap Blue, V400
    OccuNomix Vulcan Inserts for Baseball Style Bump Cap Blue, V400
    OccuNomix Vulcan Inserts for Baseball Style Bump Cap Blue, V400
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant