Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

simplehuman® Trash pouvez Liner Code N-12-13 Gallon, 22,8 X 31.5, 1,18 Mil, blanc, Pack de 200

simplehuman® Trash pouvez Liner Code N-12-13 Gallon, 22,8 X 31.5, 1,18 Mil, blanc, Pack de 200

Article nº : WB261528

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 99,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

simplehuman® Trash pouvez Liner Code D - 5 gallons, 15,8 x 28, 1,18 Mil, blanc, Pack de 240

simplehuman® Trash pouvez Liner Code D - 5 gallons, 15,8 x 28, 1,18 Mil, blanc, Pack de 240

simplehuman® Trash pouvez Liner Code R - 2,6 Gallon, 16,6 X 17,9, 0,98 Mil, blanc, Pack de 240

simplehuman® Trash pouvez Liner Code R - 2,6 Gallon, 16,6 X 17,9, 0,98 Mil, blanc, Pack de 240

Sacs à ordures Global Industrial™, très résistants, 95 gallons, 2,5 mil, 50 sacs/caisse

Sacs à ordures Global Industrial™, très résistants, 95 gallons, 2,5 mil, 50 sacs/caisse

Sacs à ordures très robustes Global Industrial™ - 30 à 33 gal, 1,0 mil, 100 sacs/boîte

Sacs à ordures très robustes Global Industrial™ - 30 à 33 gal, 1,0 mil, 100 sacs/boîte

simplehuman custom fit poubelles sont conçus pour s'adapter à chacune de nos boîtes parfaitement de sorte qu'il n'y a pas de surplomb sac désordonné ou groupage - et ils ne glissent jamais. La construction en plastique extra-épais et à double couture empêche les déchirures et les déchirures. Les poignées de cordon solides rendent les doublures faciles à soulever, attacher et transporter.

Poids &Dimensions

  • Largeur 22-4/5 po (57,91 cm)
  • Hauteur 31-1/2 po (80,01 cm)
  • Épaisseur mil 1,18

Détails du produit

  • Type Robuste
  • Marque Simplehuman
  • Quantité par paquet 200
  • Matériau Plastique
  • Capacité 13 gal (49,21 l)
  • Numéro de référence du fabricant CW0275
  • Couleur Blanc
  • Fermeture Cordon de serrage
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
simplehuman® Trash pouvez Liner Code N-12-13 Gallon, 22,8 X 31.5, 1,18 Mil, blanc, Pack de 200

simplehuman® Trash pouvez Liner Code N-12-13 Gallon, 22,8 X 31.5, 1,18 Mil, blanc, Pack de 200

Article nº : WB261528

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    simplehuman® Trash pouvez Liner Code N-12-13 Gallon, 22,8 X 31.5, 1,18 Mil, blanc, Pack de 200
    simplehuman® Trash pouvez Liner Code N-12-13 Gallon, 22,8 X 31.5, 1,18 Mil, blanc, Pack de 200
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant