Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

simplehuman® Trash pouvez Liner Code P - 16 gallons, 23,6 X 31,5, 1,18 Mil, blanc, Pack de 200

simplehuman® Trash pouvez Liner Code P - 16 gallons, 23,6 X 31,5, 1,18 Mil, blanc, Pack de 200

Article nº : WB261529

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 105,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

simplehuman® Trash pouvez Liner Code N-12-13 Gallon, 22,8 X 31.5, 1,18 Mil, blanc, Pack de 200

simplehuman® Trash pouvez Liner Code N-12-13 Gallon, 22,8 X 31.5, 1,18 Mil, blanc, Pack de 200

simplehuman® Trash pouvez Liner Code D - 5 gallons, 15,8 x 28, 1,18 Mil, blanc, Pack de 240

simplehuman® Trash pouvez Liner Code D - 5 gallons, 15,8 x 28, 1,18 Mil, blanc, Pack de 240

Simplehuman® Steel Stainless Bullet Open Top Trash Can, 16 gallons

Simplehuman® Steel Stainless Bullet Open Top Trash Can, 16 gallons

simplehuman® Trash pouvez Liner Code R - 2,6 Gallon, 16,6 X 17,9, 0,98 Mil, blanc, Pack de 240

simplehuman® Trash pouvez Liner Code R - 2,6 Gallon, 16,6 X 17,9, 0,98 Mil, blanc, Pack de 240

Sacs à ordures Global Industrial™, très résistants, 95 gallons, 2,5 mil, 50 sacs/caisse

Sacs à ordures Global Industrial™, très résistants, 95 gallons, 2,5 mil, 50 sacs/caisse

Sacs à ordures très robustes Global Industrial™ - 30 à 33 gal, 1,0 mil, 100 sacs/boîte

Sacs à ordures très robustes Global Industrial™ - 30 à 33 gal, 1,0 mil, 100 sacs/boîte

simplehuman custom fit poubelles sont conçus pour s'adapter à chacune de nos boîtes parfaitement de sorte qu'il n'y a pas de surplomb sac désordonné ou groupage - et ils ne glissent jamais. La construction en plastique extra-épais et à double couture empêche les déchirures et les déchirures. Les poignées de cordon solides rendent les doublures faciles à soulever, attacher et transporter.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-3/5 po (59,94 cm)
  • Hauteur 31-1/2 po (80,01 cm)
  • Épaisseur mil 1,18

Détails du produit

  • Type Robuste
  • Quantité par paquet 200
  • Marque Simplehuman
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant CW0274
  • Capacité 16 gal (60,57 l)
  • Couleur Blanc
  • Fermeture Cordon de serrage
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : RONETTA

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand prix sur ce produit
    Votre commentaire :
    Grand prix sur ce produit et ils ont modifié depuis presque un an. Impossible d’obtenir que dans le magasin de détail ils seulement les vendent dans 50 boîte Qté pour le même prix
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
simplehuman® Trash pouvez Liner Code P - 16 gallons, 23,6 X 31,5, 1,18 Mil, blanc, Pack de 200

simplehuman® Trash pouvez Liner Code P - 16 gallons, 23,6 X 31,5, 1,18 Mil, blanc, Pack de 200

Article nº : WB261529

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    simplehuman® Trash pouvez Liner Code P - 16 gallons, 23,6 X 31,5, 1,18 Mil, blanc, Pack de 200
    simplehuman® Trash pouvez Liner Code P - 16 gallons, 23,6 X 31,5, 1,18 Mil, blanc, Pack de 200
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant