46,95 $ ch.
Quantité minimale: 3
Prix: 281,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
- Coins supérieurs et inférieurs renforcés sur boîte et couvercle, aider à prévenir l’écaillage et la fissuration
- Facile poignées ont renforcement structurel côtes de fournir un soutien supplémentaire pour les charges lourdes
- Lave-vaisselle ; NSF répertorié
- boîte 12 "x 18" a côté capacité indicateurs pour le contrôle de l’inventaire rapide ; parfait pour « préparer » et « partage » des aliments
- Les indicateurs de capacité quart, gallon et litre (sur la boîte de 12 po x 18 po) offrent un contrôle des portions pour une utilisation nationale et internationale.
- StorPlus™ boîtes et couvercles indicateur de date favorise la conservation des aliments organisés, fait l’inventaire des contrôles rapides et faciles
- Toutes les tailles de pile pour le stockage facile et efficace ; ajustement des chariots standards et grilles
- Surface intérieure lisse facilite le nettoyage
- Utiliser tous les jours pour organiser et l’inventaire des fournitures de cuisine et équipement
- Piles avec d’autres boîtes sur le marché
- Utiliser en restauration pour le stockage et le transport des aliments, des boissons, linge de maison et fournitures
- Servir et afficher des glaces et boissons glacées
- Les boîtes servent également de boîtes de bus d’épreuvage de pâte, de cuves de lavage de vaisselle pour le débordement de la cuisine ou d’emplacements éloignés
- « Lock- » hermétique peut être inversé et utilisé comme pan chignon ou plateau
- une passoire 18 "x 26" est idéale pour entreposer, vidange, dégel et Mariner des aliments ; garde de laitue croquante, dégèle et draine des poissons sur la glace, marinades poulet, etc..
- Passoire s’adapte 18 "x 26" x 6" ou des zones plus profondes
- Polyéthylène blanc offre de transport et un stockage économique et résiste à des températures allant de - 40° F à 180° F
- BPA libre
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 1- 9/32 po (3,25 cm)
- Longueur 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 6
- Marque Carlisle
-
Description
Conteneur de stockage StorPlus™ inLock-Tightin couvercle 26 en x 18 en - blanc
< - Matériau Polyéthylène (PE)
- Numéro de référence du fabricant 1064702
- Couleur Blanc
- Marque StorPlus
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Conteneur de stockage Carlisle® Storplus™, 26"L x 18"L x 12"H, Blanc, qté par paquet : 3
Article nº : B638077
Pas encore évalué
317,85 $
Conteneur de stockage Carlisle® Storplus™, 26"L x 18"L x 9"H, Blanc, qté par paquet : 4
Article nº : B638075
Pas encore évalué
399,80 $
Conteneur de stockage Carlisle® Storplus™, 26"L x 18"L x 6"H, Blanc, qté par paquet : 6
Article nº : B637895
Pas encore évalué
467,70 $
Couvercle étanche Carlisle® Storplus™, 26"L x 18 » W, blanc, qté par paquet : 6
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires