Prix : 1 137,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le banc de vestiaire conforme à l’ADA est exceptionnellement solide et durable, offrant un soutien et un confort au dos. Finition à deux couches catalysée en érable hardwood top avec rayon sur tous les côtés et les coins pour le confort. Siège en bois franc de 1-1/4 " d’épaisseur et dossier de 18 po de haut. Les piédestals d’amande sont faits de tubes en acier lourd avec des brides de cloche supérieure et inférieure pour l’attachement et le placement.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Épaisseur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Banc de vestiaire ADA
- Top Matériel Bois dur
- Style de montage Bolt Vers le bas
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 269859
- Couleur Naturel
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
559,00 $
Banc de vestiaire Global Industrial™ ADA, bois franc, 42"L x 20"P x 17-1/4"H
1137,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires