Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur 1/8 en
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Type Support de banc
- Quantité par paquet 2
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Oui
- Description Support de banc pour pailladeur profond de 24 pouces
- Numéro de référence du fabricant 269864TN
- Couleur Beige
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la capacité de poids de ce banc de bois dur, 269880, peut gérer à l’aide de la 269864TN de supports ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Capacité de ThewWeight, en supposant que les deux supports sont utilisés, est 800lbs uniformément réparties. Ce serait subordonné sur le matériau du mur à que c’est monté.
-
Paillasse de vestiaire Global Industrial™ ADA, bois franc, 42 « L x 24 « P x 1-1 / 4 " d’épaisseur
Article nº : 269868
Pas encore évalué
289,95 $
559,00 $
Global Industrial™ supports muraux pour paillaise ADA Locker de 24 pouces de profondeur, amande, paire
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires