Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Carlisle Sparta Spectrum Quik-Release Fiberglass Mop Handle 60"L / 1"D-Red - 4166405, qté par paquet : 12

Carlisle Sparta Spectrum Quik-Release Fiberglass Mop Handle 60"L / 1"D-Red - 4166405, qté par paquet : 12

Article nº : WBB641910

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

64,95 $ ch.

Quantité minimale: 2

Prix: 779,40 $ / Pkg de 12

Quantité

Les clients ont également été consultés

Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue

Large tête de vadrouille à boucles Global Industrial™, bande large, bleue

Tête de coupe en bout vadrouille coton oz 24 Global Industrial™, 4Ply, large bande

Tête de coupe en bout vadrouille coton oz 24 Global Industrial™, 4Ply, large bande

Sparta® Spectrum® Quik-Release™ Fiberglass Mop Handle 60" Long / 1" D - Rouge
  • Pour une utilisation avec Spectrum® pousser les balais, les balayages, les raclettes et les gommages au sol
  • Tête en plastique flexible avec pinces à charnières dans n'importe quelle bande de vadrouille de taille et la fixe pour une performance maximale
  • Poignée à code couleur est un choix idéal pour votre programme HACCP
  • Libère la tête de serpillière rapidement; les employés n'ont plus jamais besoin de toucher une tête de vadrouille sale

Poids &Dimensions

  • Diamètre 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 60 in (152,4 cm)
  • Longueur du manche 60

Détails du produit

  • Matériel de poignée Fibre de verre
  • Type de tête de serpillière/poignée Poignée
  • Description Poignée Sparte® Mop
  • Type Porte latérale
  • Pour une utilisation avec Spectrum® Push Brooms, Sweeps, Squeegees, And Floor Scrubs
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Carlisle
  • Numéro de référence du fabricant 4166405
  • Couleur Rouge
  • Marque Sparta®

Conformité et certifications

  • Certifié NSF N
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

2 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Carlisle Sparta Spectrum Quik-Release Fiberglass Mop Handle 60"L / 1"D-Red - 4166405, qté par paquet : 12

Carlisle Sparta Spectrum Quik-Release Fiberglass Mop Handle 60"L / 1"D-Red - 4166405, qté par paquet : 12

Article nº : WBB641910

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant