Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Carlisle Flo-Pac Grout Brush With Nylon Bristle 8-1/8", Noir - 36535103, qté par paquet : 24

Carlisle Flo-Pac Grout Brush With Nylon Bristle 8-1/8", Noir - 36535103, qté par paquet : 24

Article nº : WBB642197

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

4,86 $ ch.

Quantité minimale: 7

Prix: 116,64 $ / Pkg de 24

Quantité

Les clients ont également été consultés

Soies de Carlisle Sparta main & brosse à ongles avec du Polyester 5 "X 2", blanc, qté par paquet : 12

Soies de Carlisle Sparta main & brosse à ongles avec du Polyester 5 "X 2", blanc, qté par paquet : 12

Carlisle brosse à dents Style Maintenance Utility w/Nylon brosse 7"- 4067400, qté par paquet : 12

Carlisle brosse à dents Style Maintenance Utility w/Nylon brosse 7"- 4067400, qté par paquet : 12

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

3 3M™ Easy Trap plumeau microfibres - 5 "x 6" feuilles, 125 ft, blanc, 2/case, 70071659703

3 3M™ Easy Trap plumeau microfibres - 5 "x 6" feuilles, 125 ft, blanc, 2/case, 70071659703

Flo-Pac® Grout Brush With Nylon Bristle 8-1/8" - Noir
  • Les poils de nylon sertis raides éliminent la saleté, la crasse et les résidus
  • BPA libre

Poids &Dimensions

  • Longueur des poils 7/8 en
  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Largeur de nettoyage 1/2 en
  • Taille 8-1/8
  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Longueur du pinceau 8-1/8 po (20,64 cm)

Détails du produit

  • Matériel de poignée Plastique
  • Description Tuile & coulis brosse
  • Quantité par paquet 24
  • Marque Carlisle
  • Matériau Nylon
  • Numéro de référence du fabricant 36535103
  • Matériau de poils Plastique
  • Couleur Noir
  • Marque Flo-Pac®

Conformité et certifications

  • Certifié NSF N
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

7 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Carlisle Flo-Pac Grout Brush With Nylon Bristle 8-1/8", Noir - 36535103, qté par paquet : 24

Carlisle Flo-Pac Grout Brush With Nylon Bristle 8-1/8", Noir - 36535103, qté par paquet : 24

Article nº : WBB642197

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant