Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit d’éclairage basse tension Omnimed®
Le Kit de lumière de tension basse optionnel est une voyant qui se trouve entre les pédales de l’élévateur de puissance de basse tension. Ce voyant indique lorsque l’unité doit être chargé. (C’est installé en usine sur Power Lifter, 741314 & 741315)
Le Kit de lumière de tension basse optionnel est une voyant qui se trouve entre les pédales de l’élévateur de puissance de basse tension. Ce voyant indique lorsque l’unité doit être chargé. (C’est installé en usine sur Power Lifter, 741314 & 741315)
Poids &Dimensions
- Largeur 1-3/16 po (3,02 cm)
- Hauteur 3/4 en
- Poids 0,025 lbs (.01 kg)
- Longueur 1-3/4 po (4,45 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Omnimed
- Assemblage requis Non
- Description Kit d’éclairage basse tension
- Numéro de référence du fabricant 741316
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Omnimed® puissance Lifter® 741314 Irrigation Stand 67"- 108" H
Article nº : B642947
Pas encore évalué
5 869,00 $
Omnimed® Power Lifter® II 741315 Irrigation Stand 67"- 108" H
Article nº : B642948
Pas encore évalué
7 145,00 $
Omnimed® 741316 Kit d’éclairage basse tension
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires