Prix : 1 025,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La valve de mélange thermostatique StW-370 De haute qualité est une solution rentable et de haute qualité pour fournir de l'eau tiède à votre lavage des yeux d'urgence. Dotée d'une capacité de débit de 9,7 GPM, cette soupape de mélange prend en charge la plupart des stations de lavage des yeux ou des yeux à 30 PSI. Chaque valve Safe-T-Zone est préfixée à 85 oF, mais est équipée d'un point d'ensemble réglable, ce qui vous permet de définir une limite de température personnalisée idéale pour votre installation. La soupape Safe-T-Zone fournit une dérivation d'eau froide de 5,2 GPM en cas de panne d'eau chaude et comprend un arrêt positif lorsque l'approvisionnement en eau froide est perdu. Le Speakman Safe-T-Zone est entièrement construit en laiton et conforme aux normes ASSE 1071, CSA B125.3, NSA/ANSI 372 ainsi qu'à la certification cUPC.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 1/2 TNP Femmes en
- Connexion de prise 1/2 TNP Femmes en
Détails du produit
- Type Mitigeur thermostatique
- Pour une utilisation avec Un seul lavage oculaire gares, Stations de lavage des yeux/du visage
- Plage de température Max 120° F à 180° F
- Marque Speakman
- LB/PO2 30 PSI psi
- Plage de température min 40° F à 70° F
- Couleur Laiton brut
- Comprend Point de consigne réglable
Conformité et certifications
- Certifications ASSE 1071, CSA B125.3, cUPC certifiés
- ANSI Certification Rencontre ANSI 372
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
375,95 $
Vanne de mixage thermostatique Speakman STW-370 Safe-T-Zone
1025,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires