Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X12B03 de 3/8 po x 12 pi

Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X12B03 de 3/8 po x 12 pi

Article nº : WBB645182

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 80,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X25B03 de 3/8 po x 25 pi

Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X25B03 de 3/8 po x 25 pi

Guardair 14X50B03 1/4" Id X 50' recul Air tuyau Nylon Coilguard®

Guardair 14X50B03 1/4" Id X 50' recul Air tuyau Nylon Coilguard®

Guardair 14X12B03, 1/4" Id X 12' recul Air tuyau Nylon Coilguard®

Guardair 14X12B03, 1/4" Id X 12' recul Air tuyau Nylon Coilguard®

Tuyau à air de recul K-Tool KTI-71025 1/4 po X 25 pi, nylon, jaune 

Tuyau à air de recul K-Tool KTI-71025 1/4 po X 25 pi, nylon, jaune 

Tuyau d'air à recul 14X25B04, 1/4 po x 25 pi, polyuréthane, 100 psi, bleu

Tuyau d'air à recul 14X25B04, 1/4 po x 25 pi, polyuréthane, 100 psi, bleu

Guardair 1500, pistolet ACC Kit W / 9" suceur

Guardair 1500, pistolet ACC Kit W / 9" suceur

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Caractéristiques :

  • Self stockage flexible d’air s’étend et s’enroule comme un cordon téléphonique
  • Élimine les tuyaux encombrants bobines, fouillis de long air lines, tuyau glissant
  • Fabriqués à partir de robuste, léger et résistant en Nylon 11
  • Résiste à la plupart des produits chimiques, y compris essence, huile et graisse
  • Gardes de printemps fournissent réducteur supplémentaire
  • Raccords tournants de laiton (mâle) à chaque extrémité de préinstallé


Poids &Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
  • Diamètre extérieur du tuyau 13/32 en
  • Longueur du tuyau 12 pi (3,66 m)
  • Longueur 12 pi (3,66 m)
  • Diamètre de débit nominal 13/32 en

Détails du produit

  • Marque Guardair Corporation
  • LB/PO2 lb/po2 125
  • Description Tuyau en nylon
  • Matériau Nylon
  • Numéro de référence du fabricant 38X12B03
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X12B03 de 3/8 po x 12 pi

Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X12B03 de 3/8 po x 12 pi

Article nº : WBB645182

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant