Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50

Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50

Article nº : WBB655879

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 23,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Vis à support Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

Vis à support Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

Kendall Howard™ 2U Spacer plat blanc

Kendall Howard™ 2U Spacer plat blanc

Ensemble de quincaillerie pour montage mural Kendall Howard™

Ensemble de quincaillerie pour montage mural Kendall Howard™

Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po

Tablette à composantes solide Kendall Howard™ 1U de 12 po

Écrou-cage Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

Écrou-cage Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

Plateau de clavier stationnaire Kendall Howard™ 1U

Plateau de clavier stationnaire Kendall Howard™ 1U

Tablette coulissante Global Industrial™ de 18 1/2 po larg. x 28 po prof. x 2 po haut., noir

Tablette coulissante Global Industrial™ de 18 1/2 po larg. x 28 po prof. x 2 po haut., noir

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial 249329 Armoire de sécurité murale pour ordinateur portable, 19-3/4"L x 4-3/4"P x 15-3/4"H, Gris

Global Industrial 249329 Armoire de sécurité murale pour ordinateur portable, 19-3/4"L x 4-3/4"P x 15-3/4"H, Gris

Kendall Howard™ 10-32 Rack Screws with Washers - 50 Pack

Le Kendall Howard 10-32 Rack Screws avec rondelles ne sont pas votre article de quincaillerie tous les jours. Ces vis supérieures, fabriquées aux États-Unis et de qualité devraient être votre seul choix pour sécuriser les appareils rackmount tels que les étagères, les gestionnaires de câbles, les serveurs et d'autres équipements réseau, A/V et électroniques.

  • Quantité : 50
  • 0,75" de longueur
  • 10-32 pilot point
  • Tête bombée cruciforme
  • Emballé dans une boîte en aluminium
  • Conforme RoHS
  • Made in USA

Poids &Dimensions

  • Profondeur 7/8 en
  • Largeur 7/16 en
  • Longueur 3/4 en
  • Hauteur 7/16 en
  • Poids 1 lb (.45 kg)

Détails du produit

  • Description 10-32 grille vis et rondelles
  • Type Accessoires
  • Type d’accessoire Matériel de montage
  • Marque Kendall Howard
  • Quantité par paquet 50
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 0100 1 011-01
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Écrou-cage Kendall Howard™ 10-32, paquet de 50

47,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50

Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50

Article nº : WBB655879

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50
    Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50
    Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50
    Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50
    Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50
    Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50
    Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50
    Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50
    Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50
    Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50
    Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50
    Kendall Howard™ 10-32 grille vis avec rondelles, Pack de 50
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant