Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hallowell HWC4LK-4GCL 4" W x 24 H « D x 4 » en option Kit pour armoires DuraTough des jambes

Hallowell HWC4LK-4GCL 4" W x 24 H « D x 4 » en option Kit pour armoires DuraTough des jambes

Article nº : WBB661884

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 389,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 389,95 $ ch.
  • Achetez 6-15 365,95 $ ch.
  • Acheter 16+ 359,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, Noir, Non assemblé

Armoire de rangement en plastique Rubbermaid® avec portes doubles complètes, 36 po L x 18 po P x 72 po H, gris, non assemblé

Armoire de rangement en plastique Rubbermaid® avec portes doubles complètes, 36 po L x 18 po P x 72 po H, gris, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Hallowell 4" W x 24 H « D x 4 » en option Kit pour armoires DuraTough des jambes

Kits de jambe peuvent être ajoutés à n’importe quel Cabinet de DuraTough Hallowell. Jambes sont fabriqués à partir de galvanneal acier résistant à la corrosion et sont facilement boulonnés pour dessous d’armoire. Comprend le matériel pour la fixation de champ. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4 in (10,16 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Poids 16 lbs (7,27 kg)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Hallowell
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant HWC4LK-4G-CL
  • Type de construction All-Welded
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Hallowell HWC4LK-4GCL 4" W x 24 H « D x 4 » en option Kit pour armoires DuraTough des jambes

Hallowell HWC4LK-4GCL 4" W x 24 H « D x 4 » en option Kit pour armoires DuraTough des jambes

Article nº : WBB661884

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant