Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hallowell HWG4SCS64CL + Galvanite Extra lourds Add ' l DuraTough clayette, 36" W x 24" D

Hallowell HWG4SCS64CL + Galvanite Extra lourds Add ' l DuraTough clayette, 36" W x 24" D

Article nº : WBB661904

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 179,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 179,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 165,95 $ ch.

Quantité

Hallowell Extra lourds Galvanite étagère Add ' l DuraTough, 36" W x 24" D

Ajouter des étagères supplémentaires pour répondre à vos besoins de stockage. Étagères sont fabriqués avec la jauge 14 tôle d’acier qui s’étend de 25 % plus épais que 16 jauge offre durabilité MAXIMUM. Étagères glissent dedans et dehors facilement pour un ajustement rapide. Facile à assembler. Garantie limitée de l’année 1.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 1 in (2,54 cm)
  • Poids 24 lbs (10,91 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Nombre de tablettes 1
  • Type de construction All-Welded
  • Type Meuble étagère
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Hallowell
  • Capacité des étagères 1450 lbs (659,09 kg)
  • Numéro de référence du fabricant HWG4SCS64CL
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Hallowell HWG4SCS64CL + Galvanite Extra lourds Add ' l DuraTough clayette, 36" W x 24" D

Hallowell HWG4SCS64CL + Galvanite Extra lourds Add ' l DuraTough clayette, 36" W x 24" D

Article nº : WBB661904

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant