Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ENPAC® ENSORB® Super absorbant, 1 Gallon cruche distributeur

ENPAC® ENSORB® Super absorbant, 1 Gallon cruche distributeur

Article nº : WBB665087

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 38,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 38,95 $ ch.
  • Acheter 4+ 36,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

ENPAC® ENSORB® Super absorbant, grand sac 1,5 pieds cubes

ENPAC® ENSORB® Super absorbant, grand sac 1,5 pieds cubes

ENPAC® ENSORB® Super absorbant, 1 Quart Zip-Seal sacs, cas de 12

ENPAC® ENSORB® Super absorbant, 1 Quart Zip-Seal sacs, cas de 12

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 30 Gallon, 43"Wx18"Dx44"H

ENPAC® 4340-IB Storm Sentinel™ bassin collecteur Insert rond 27" 29" de diamètre

ENPAC® 4340-IB Storm Sentinel™ bassin collecteur Insert rond 27" 29" de diamètre

Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL

Doublures de Récipients Sanitaires Hospeco Kraft, Capacité d'Un Gallon - 500 Doublures/Boîtier - KL

UltraTech 9457 Ultra-Filter Sock®, Sediment Removal, 9' x 7" x 4"

UltraTech 9457 Ultra-Filter Sock®, Sediment Removal, 9' x 7" x 4"

Acide de batterie EverSoak® Spill Kit, 6,5 gallons, 1 Kit/cas des déversements

Acide de batterie EverSoak® Spill Kit, 6,5 gallons, 1 Kit/cas des déversements

Acide SpillTech ANS1 neutralisant, Sorb 2 lb Shaker

Acide SpillTech ANS1 neutralisant, Sorb 2 lb Shaker

ENSORB® Super absorbant, 1 Gallon cruche distributeur

ENSORB®™ Super Absorbent dans 1-Gallon cruches ont des utilisations illimitées ! Absorbent immédiatement les liquides d’une viscosité ENSORB® laisse les surfaces propres et sèches. Quelques dispositifs incluent : 15 à 20 fois la capacité d’absorption des produits à base d’argile, extraordinaire polyvalence à absorber tout type de liquide ou semi-liquide au contact et en permanence encapsule matériaux absorbées. Cela inclut tous les animal, végétale, minérale, pétroliers et chimiques liquides. Non biodégradables et est respectueux de l’environnement sécuritaire et convivial. Pratiquement illimité d’utilisations en tant qu’un absorbant sec qui est sécurisé dans toutes les applications. Ramasse tous les liquides d’une viscosité, hors toute surface dure, en laissant cette surface propre et sèche. Transforme le liquide déversé en un solide qui peut être facilement éliminé. Léger et simple d’utilisation, il réduit considérablement nettoyer les coûts, ainsi que les coûts de plus en plus d’élimination. Pas préjudice aux sols, ciment, asphalte, tuiles, plantes, animaux ou humains. Ne contient aucun réactif chimique, n’est ni toxique ni inflammable. * Remarque : Impossible d’utiliser avec l’acide fluorhydrique (HF).

Poids &Dimensions

  • Poids 3 lbs (1,36 kg)
  • Taille 1 gallons

Détails du produit

  • Description ENSORB® Super absorbant
  • Fluides absorbés Huiles & fluides
  • Capacité/Gallons d’absorption 1 gal (3,79 l)
  • Type Absorbant de particules
  • Marque Enpac
  • Numéro de référence du fabricant PEV D503
  • Durée de vie Indéterminée entreposés dans un endroit sec
  • Type de conteneur Cruche
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ENPAC® ENSORB® Super absorbant, 1 Gallon cruche distributeur

ENPAC® ENSORB® Super absorbant, 1 Gallon cruche distributeur

Article nº : WBB665087

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant