Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Baril de 5 pintes/litres sécuritaire pour l’huile, 101005

Baril de 5 pintes/litres sécuritaire pour l’huile, 101005

Article nº : WBB667025

(5)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 49,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Baril de 3 pintes/litres sécuritaire pour l’huile, 101003

Baril de 3 pintes/litres sécuritaire pour l’huile, 101003

Couvercle utilitaire Oil Safe, bleu, 100202

Couvercle utilitaire Oil Safe, bleu, 100202

Couvercle utilitaire Oil Safe, vert clair, 100205

Couvercle utilitaire Oil Safe, vert clair, 100205

Couvercle utilitaire Oil Safe, orange, 100206

Couvercle utilitaire Oil Safe, orange, 100206

Couvercle utilitaire Oil Safe, rouge, 100208

Couvercle utilitaire Oil Safe, rouge, 100208

Baril de 10 pintes/litres sécuritaire pour l’huile, 101010

Baril de 10 pintes/litres sécuritaire pour l’huile, 101010

Huile couvercle de sécurité bec extensibles, vert clair, 100305

Huile couvercle de sécurité bec extensibles, vert clair, 100305

Couvercle à bec verseur extensible sécuritaire pour les huiles, orange, 100306

Couvercle à bec verseur extensible sécuritaire pour les huiles, orange, 100306

Huile couvercle de sécurité bec extensibles, rouge, 100308

Huile couvercle de sécurité bec extensibles, rouge, 100308

Huile couvercle de sécurité bec extensibles, jaune, 100309

Huile couvercle de sécurité bec extensibles, jaune, 100309

Huile Pour Stumpy sécuritaire bec verseur couvercle, Tan/Beige, 100500

Huile Pour Stumpy sécuritaire bec verseur couvercle, Tan/Beige, 100500

Huile Pour Stumpy sécuritaire bec verseur couvercle, noir, 100501

Huile Pour Stumpy sécuritaire bec verseur couvercle, noir, 100501

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Justrite® sécurité de Type II peut - 2-1/2 Gallon avec tuyau de 5/8", 7225120

Justrite® sécurité de Type II peut - 2-1/2 Gallon avec tuyau de 5/8", 7225120

Bidon de sécurité Justrite® 7210120 de type II de 1 gallons avec tuyau de 5/8 po

Bidon de sécurité Justrite® 7210120 de type II de 1 gallons avec tuyau de 5/8 po

Ce litre d’huile sans danger 5 / 5 US Quart tambour est une excellente taille tous azimuts pour une foule d’applications standards de pompes et de moteurs à turbines et boîtes de vitesses. Entièrement interchangeable avec couvercles huile sans danger ces tambours ont un cou extra large ouverture pour une coulée rapide et un nettoyage facile. Est livré avec une étiquette de contenu. Marquage par tranches sur tambour : pinte.5/litre.

Poids &Dimensions

  • Largeur 7-11/16 po (19,53 cm)
  • Longueur 7-11/16 po (19,53 cm)
  • Hauteur 10-11/16 po (27,15 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)

Détails du produit

  • Capacité 5 qt
  • Type Tambour
  • Pour une utilisation avec Pompes et couvercles de sécurité huile
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Coffre-fort de l’huile
  • Matériau HDPE
  • Numéro de référence du fabricant 101005
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : DENNIS

    Date de : Avril 23, 2019

    bouteilles d’huile sans danger
    Votre commentaire :
    très bon produit conserve contaminants hors joints bouteille produit étroitement pas de fuites ou de gouttes
  • Reviewer : CORDELL

    Date de : Avril 23, 2019

    baril de pétrole
    Votre commentaire :
    meilleure chose que j’ai jamais acheté
  • Reviewer : Shelby Krall

    Date de : Avril 23, 2019

    Baril de pétrole sûr pinte 5/litre
    Votre commentaire :
    Excellente !! Lisa Coles devraient recevoir une lettre de recommandation pour avoir suggéré le conteneur.
  • Reviewer : Shelby Krall

    Date de : Janvier 19, 2013

    Baril de pétrole sûr pinte 5/litre
    Votre commentaire :
    Lisa Coles devraient recevoir une lettre de recommandation pour avoir suggéré ce produit à notre société.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Baril de 5 pintes/litres sécuritaire pour l’huile, 101005

Baril de 5 pintes/litres sécuritaire pour l’huile, 101005

Article nº : WBB667025

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Baril de 5 pintes/litres sécuritaire pour l’huile, 101005
    Baril de 5 pintes/litres sécuritaire pour l’huile, 101005
    Baril de 5 pintes/litres sécuritaire pour l’huile, 101005
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant