Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Pack en vrac Energizer L91 Ultimate Lithium AA Batteries, qté par paquet : 24

Pack en vrac Energizer L91 Ultimate Lithium AA Batteries, qté par paquet : 24

Article nº : WB534160

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

5,10 $ ch.

Prix: 122,40 $ / Pkg de 24

Quantité

Les clients ont également été consultés

Piles alcalines Energizer industriel EN95 D, qté par paquet : 12

Piles alcalines Energizer industriel EN95 D, qté par paquet : 12

Batteries alcalines industrielles Energizer industriel EN93 C, qté par paquet : 12

Batteries alcalines industrielles Energizer industriel EN93 C, qté par paquet : 12

Piles alcalines Energizer industriel EN92 AAA, qté par paquet : 24

Piles alcalines Energizer industriel EN92 AAA, qté par paquet : 24

Piles alcalines de 9 V Energizer Industrial EN22, qté par paquet : 12

Piles alcalines de 9 V Energizer Industrial EN22, qté par paquet : 12

Piles alcalines EN91 AA Energizer Industrial , qté par paquet : 24

Piles alcalines EN91 AA Energizer Industrial , qté par paquet : 24

Chaise de bureau interion® avec le dos élevé et les bras réglables, maille, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos élevé et les bras réglables, maille, noir

Energizer Ultimate Lithium AA piles vrac Pack

La plus longue durée piles AA dans les appareils de haute technologie, avide de pouvoir. Dure jusqu'à sept fois plus longtemps que les piles alcalines dans les appareils numériques. Effectue même dans les températures les plus extrêmes. Jusqu'à 20 ans de durée de conservation.

Détails du produit

  • Type Batterie jetable
  • Type de batterie Au lithium
  • Quantité par paquet 24
  • Marque Energizer
  • Tension 1,5 V
  • Série Lithium™ ultime
  • Taille de la batterie AA
  • Numéro de référence du fabricant L91
  • Années de durée de vie de plateau 25
  • Chargeur inclus Non
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Lisa

    Date de : Avril 23, 2019

    Meilleur prix autour !
    Votre commentaire :
    L’achat en vrac est généralement facile. Sauf lorsqu’il s’agit de Batteries au Lithium. Après le shopping enseignes Global Industrial BY FAR offre le meilleur prix unitaire !
  • Reviewer : Herbert

    Date de : Avril 23, 2019

    Piles AA Lithium Energizer
    Votre commentaire :
    Piles au lithium Energizer très performant.
  • Reviewer : Victor

    Date de : Avril 23, 2019

    Batterie au Lithium Energozer
    Votre commentaire :
    Très bon produit, durer deux fois tant que AA ordinaire. Meilleure partie était le service à la clientèle chez Global. J’ai eu un petit problème avec l’ordre. Cela a été corrigé avec un seul appel téléphonique. Excellent travail Global !
  • Reviewer : DZ

    Date de : Avril 23, 2019

    Piles au lithium AA
    Votre commentaire :
    Exactement ce que j’ai pensé qu’il serait et tarifés équitablement. Je vais commander plus dans l’avenir.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pack en vrac Energizer L91 Ultimate Lithium AA Batteries, qté par paquet : 24

Pack en vrac Energizer L91 Ultimate Lithium AA Batteries, qté par paquet : 24

Article nº : WB534160

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Pack en vrac Energizer L91 Ultimate Lithium AA Batteries, qté par paquet : 24
    Pack en vrac Energizer L91 Ultimate Lithium AA Batteries, qté par paquet : 24
    Pack en vrac Energizer L91 Ultimate Lithium AA Batteries, qté par paquet : 24
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant