Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

CM Série 622 Hand Chain Hoist, 1 Ton Capacity, 10Ft. Ascenseur

CM Série 622 Hand Chain Hoist, 1 Ton Capacity, 10Ft. Ascenseur

Article nº : WBB680781

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 279,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 4 000 lb

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

CM Série 622 Hand Chain Hoist, 1 Ton Capacity, 15Ft. Ascenseur

CM Série 622 Hand Chain Hoist, 1 Ton Capacity, 15Ft. Ascenseur

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pieds, capacité de levage de 6 000 lb

CM Série 622 Hand Chain Hoist, 1/2 Ton Capacity, 20Ft. Ascenseur

CM Série 622 Hand Chain Hoist, 1/2 Ton Capacity, 20Ft. Ascenseur

CM Série 622 Hand Chain Hoist 1 Ton Cap. 20e Ascenseur

CM Série 622 Hand Chain Hoist 1 Ton Cap. 20e Ascenseur

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Série 622 main palan à chaîne, ch. tonne 1, 10Ft. Ascenseur

Caractéristiques :

  • Design simple, efficace et économique
  • Équipé de chaîne de levage durci pour la souplesse et l’usure long
  • Design compact, hauteur perdue réduite et la construction en acier léger pour une installation facile, même dans des espaces confinés
  • Frein de charge type Weston ne nécessite aucun graissage
  • Couverture de roue de main avec les fentes du guide minimise le brouillage et le glissement
  • Crochets à rotule forgées avec loquets réduisent la torsion de la chaîne et le décrochage involontaire de charge lorsque la chaîne est détendue
  • Chute de chaîne main standard est 2 pieds moins de portance (exemple : 10 pied levage palan a chaine main pied 8 drop)
  • Garantie d’un an
  • Métrique évalué
  • Importé

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-9/16 po (14,13 cm)
  • Hauteur 13 in (33,02 cm)
  • Poids 26 lbs (11,82 kg)
  • Salle de tête 13 in (33,02 cm)
  • Ascenseur 10 pi (3,05 m)
  • Longueur 5-1/16 po (12,86 cm)
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Palan à chaîne standard
  • UPC 772187102418
  • Marque CM
  • Série Série 622
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 2256
  • Couleur Orange

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires

Économisez 14,00 $ avec ce produit comparable

Palan à chaîne manuel Global Industrial™, 10 pied, capacité de levage de 2 000 lb

Article nº : 241638

(7)

Expédition en un jour ouvrable

265,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
CM Série 622 Hand Chain Hoist, 1 Ton Capacity, 10Ft. Ascenseur

CM Série 622 Hand Chain Hoist, 1 Ton Capacity, 10Ft. Ascenseur

Article nº : WBB680781

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant