Prix : 7 689,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Martin Yale® 2051 SmartFold™ papier plieuse
The Martin Yale® 2051 est un fonctionnement entièrement automatique, les plus faciles à utiliser disponible dossier. Il est capable d’alimenter un large éventail de poids du papier sans devoir ajuster SHF, économisant le temps opérateur entre emplois de pliage. Il a embarqué contrer, une vitesse de convoyeur et variable d’un accès facile. Il a complètement fermé pli tables rendant plus silencieux à exploiter et améliore la sécurité de l’opérateur. Tailles de feuille de 2,5 "x 5,2" à "12" x 18" et poids 18 lb bond index 90 lb peuvent être pliés. La table d’alimentation peut contenir une capacité jusqu'à 500 feuilles de 8 1/2 "x 11 », papier bond 20 lb. Une capacité de mémoire élevée avec 7 plis prédéfinis et stockage pour 10 plis personnalisées. Les diagnostics mode rend rapide et facile au trouble shoot et configurer la machine. Ceci permet à la résolution rapide et précise des problèmes dans le domaine avec peu de retours causée par des problèmes simples. Min. format de papier : 2,5 "x 5,2" ; Max. Format papier : 12 "x 18"
The Martin Yale® 2051 est un fonctionnement entièrement automatique, les plus faciles à utiliser disponible dossier. Il est capable d’alimenter un large éventail de poids du papier sans devoir ajuster SHF, économisant le temps opérateur entre emplois de pliage. Il a embarqué contrer, une vitesse de convoyeur et variable d’un accès facile. Il a complètement fermé pli tables rendant plus silencieux à exploiter et améliore la sécurité de l’opérateur. Tailles de feuille de 2,5 "x 5,2" à "12" x 18" et poids 18 lb bond index 90 lb peuvent être pliés. La table d’alimentation peut contenir une capacité jusqu'à 500 feuilles de 8 1/2 "x 11 », papier bond 20 lb. Une capacité de mémoire élevée avec 7 plis prédéfinis et stockage pour 10 plis personnalisées. Les diagnostics mode rend rapide et facile au trouble shoot et configurer la machine. Ceci permet à la résolution rapide et précise des problèmes dans le domaine avec peu de retours causée par des problèmes simples. Min. format de papier : 2,5 "x 5,2" ; Max. Format papier : 12 "x 18"
Poids &Dimensions
- Profondeur 22-1/8 po (56,2 cm)
- Format de papier 2-1/2 "x 5-3/16" à "12" x 18"
- Largeur 43-1/8 po (109,54 cm)
- Hauteur 17-3/4 po (45,09 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description SmartFold™ dossier en papier
- Type Machines de pliage de papier
- Marque Martin Yale
- Vitesse 15 000 feuilles/heure rpm
- Matériau Plastique, métal
- Numéro de référence du fabricant 2051
- Couleur Gris
- Capacité de feuilles 500 feuilles
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETL approuvé
Galerie de photos et vidéos
-
Machines de pliage professionnelles Martin Yale 1812 à 2051
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
3 499,00 $
Martin Yale® 1812 à Vitesse Variable AutoFolder™ dossier papier
Article nº : B685818
Pas encore évalué
5 505,00 $
Martin Yale® 2051 SmartFold™ dossier en papier
7689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires