Prix : 4 539,00 $
Conçus pour un usage intensif ou industriel, les compresseurs d’air à deux étages à entraînement électrique Ingersoll Rand offrent la fiabilité et les performances idéales pour la plupart des applications et des utilisateurs, y compris les ateliers de service automobile et de carrosserie, l’entretien de flotte, les ateliers d’usinage, les lignes de production et de fabrication, les ateliers de travail du bois, les nettoyeurs à sec, les lave-autos, les ateliers d’entretien / réparation générale et les fermes.
Caractéristiques :
- Conception en fonte durable pour une application continue de 100 %
- Composants d’ingénierie de précision pour une grande fiabilité
- Cylindres coulés individuellement, vilebrequin surplombé et route de raccordement d’une seule pièce pour faciliter l’entretien et l’entretien
- Vannes à doigts à haut rendement
- Pression de service maximale de 175 psig pour les applications nécessitant une capacité et une pression d’air élevées
- Garantie prolongée de 2 ans lorsqu’il est utilisé avec le lubrifiant synthétique Ingersoll Rand All Season Select
Poids &Dimensions
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Hauteur 70 in (177,8 cm)
- Poids 435 lbs (197,73 kg)
- Taille du réservoir 60 gal (227,12 l)
- Sortie du réservoir 1/2 po
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Type de pompe Bi-étagé
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Non
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Vertical
- Économies Prix bas tous les jours
- Système d’huile Splash lubrifié
- CFM 14,7 PI3/MIN
- Verre de vision à l’huile Non
- Tension 230 V
- Matériau de la pompe Fer de fonte
- Arrêt de l’huile faible Non
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Puissances en chevaux 5 HP
- Max PSI lb/po2 175
- Phase 1
- Marque Ingersoll Rand
- Entraînement de pompe Actionnement par courroie
- Numéro de référence du fabricant 45464922
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié ASME
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Peter
Date de : Décembre 05, 2022
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Guardair 14X50B03 1/4" Id X 50' recul Air tuyau Nylon Coilguard®
Article nº : B645117
Pas encore évalué
109,95 $
Sioux Tools 1/4 » Impact Wrench w/70 Ft-lbs Max Torque Double Dog Impact &1/4 » Quick Change Shank
Article nº : B2680304
Pas encore évalué
839,00 $
Global Industrial™ sécheur d’air réfrigéré, 30 CFM, 1 phases, 115V
Article nº : B2811239
Pas encore évalué
3 879,00 $
Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
Article nº : B601897
Pas encore évalué
779,00 $
Clé à chocs à air composite industrielle™ mondiale, taille d’entraînement 3/8 », couple maximal de 350
Article nº : 133705
Pas encore évalué
229,95 $
2 015,00 $
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
745,00 $
Ingersoll Rand Drive Air Impact Wrench, 1/2 » Taille du lecteur, 930 Max Torque
Article nº : 700142
Pas encore évalué
755,00 $
Ingersoll Rand 2340L5-V, 5 HP, Compresseur à deux étages, 60 Gal, Vert., 175 PSI, 14,7 CFM, 1-Phase 230V
4539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires