Prix : 51,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Profondeur 16-5/8 po (42,23 cm)
- Largeur 11-3/8 po (28,89 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Description Caddy de fichier
- Type de construction Assemblé
- Type de taille de fichier Juridiques & format lettre
- Marque Hirsh Industries
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant 10035
- Couleur Noir
- Roulettes Y
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : HOWARD
Date de : Avril 03, 2020
-
Reviewer : LEE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
ACHAT DE GLOBAL ÉTAIT FACILE, SIMPLIFIÉE ET LA LIVRAISON A ÉTÉ RAPIDE. LE CHARIOT LUI-MÊME EST FORT ET DURABLE. FACILE À ASSEMBLER... A COMMENCÉ ET TERMINÉ EN QUELQUES MINUTES. ESSENTIELLEMENT QUELQUES ÉCROUS À OREILLES. LE CADDY EST RÉGLABLE ET STFO DU CABINET PARFAITEMENT. -
Reviewer : Harry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
En l’utilisant pour un stand pour un amplificateur de mutlichannel que j’ai besoin d’être en mesure de se déplacer, donc ne peux pas commenter sur l’utilisation de fichier CAB. Cependant. unité a été bien tassé, facile à assembler et est solide. Les roues en plastique reflètent le niveau de prix, donc globalement une très belle addition. -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les Caddies de fichier ont été reçues rapidement, et ils ont travaillé comme décrit. Je ne pouvais pas avoir été plus heureux. -
Reviewer : Bradley
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très facile à monter et fonctionne très bien -
Reviewer : Patrick
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Élément est décrit et ajustement et la fonctionnalité est grande. -
Reviewer : Tom
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
à long ne terme que tel produit--fine point : mais global vend à façon sous prix de quelqu'un d’autre. BRAVO GLOBAL POUR CES SOINS BON CLIENT ! -
Reviewer : Glenn
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les caddies, nous avons acheté a travaillé très bien avec notre programme d’installation office. Ils sont faciles à monter et très robuste. -
Reviewer : Rebecca
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’aime la capacité de se déplacer à mon cabinet de fichier facilement. -
Reviewer : Eleanor
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Idéal pour le déplacement des classeurs. Nous avons une unité de stockage serré et cela nous permet de maximer en déplaçant les classeurs à accéder à un autre. Pour plus de sécurité, j’ai utilisé une sangle avec une clé à cliquet pour l’empêcher de sauter le cadre de la caddy.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hirsh Industries® 26-1/2" verticales profondes armoire 4 tiroirs format légal - mastic
Article nº : B690988
Pas encore évalué
579,00 $
Filière verticale Hirsh Industries® de 22 po de profondeur, 2 tiroir, noir, format commercial
Article nº : B691030
Pas encore évalué
189,95 $
Hirsh Industries® 26-1/2" taille verticales profondes classeur 2 tiroirs - gris clair
Article nº : B691035
Pas encore évalué
315,95 $
398,95 $
Chariot à dossiers commercial Hirsh Industries®
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires