Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Patron de réception retour Shell - 42"- Cherry

Patron de réception retour Shell - 42"- Cherry

Article nº : WBB693031

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 399,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Patron de réception retour Shell - 42"- acajou

Patron de réception retour Shell - 42"- acajou

Réception de boss - 71"- acajou

Réception de boss - 71"- acajou

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Cherry Top

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Gris Top

Interion® Table d’extrémité carrée 20 » x 20 » Gris Top

Patron de réception retour Shell 42" W x 24" D, cerise

Réversible réception retour. Destinés à un usage uniquement avec le réservoir de réception. Terminé en laminé merisier durable pourtant attrayant.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 42 in (106,68 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)

Détails du produit

  • Description Retour de réception
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau de table Lamelles
  • Famille de couleurs de plateau de table Cerise
  • Type Station de réception
  • Famille de couleurs d’image Cerise
  • Marque Boss
  • Style Réception ouverte 24h/24
  • Numéro de référence du fabricant N180-C
  • Forme Rectangle
  • Matériau de cadre Lamelles

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Réception de boss - 71"- Cherry

829,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Patron de réception retour Shell - 42"- Cherry

Patron de réception retour Shell - 42"- Cherry

Article nº : WBB693031

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant