Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Réception de boss - 71"- acajou

Réception de boss - 71"- acajou

Article nº : WBB693073

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 819,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Patron de réception retour Shell - 42"- acajou

Patron de réception retour Shell - 42"- acajou

Patron de réception retour Shell - 42"- Cherry

Patron de réception retour Shell - 42"- Cherry

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Nexel® CA5SB (2) Pivot (2) Roulettes pivotantes, 5 » Polyuréthane, Ensemble de (4), 1200 Lb. Cap.

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 72 » L x 24 » P x 74"H

Étagère Nexel® 4, étagère en fil de chrome, démarreur, 72 » L x 24 » P x 74"H

Chef de réception, 71" W x 30 « D x 42 » H, acajou

Le shell de réception peut être utilisé seul ou conjointement avec d’autres éléments de réception. Cet appareil acajou faire une bonne première impression chaque fois.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Largeur 71 in (180,34 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Description Réception ouverte 24h/24
  • Matériau de table Lamelles
  • Famille de couleurs de plateau de table Acajou
  • Type Station de réception
  • Famille de couleurs d’image Acajou
  • Marque Boss
  • Style Réception ouverte 24h/24
  • Numéro de référence du fabricant N169-M
  • Forme Rectangle
  • Matériau de cadre Lamelles

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Patron de réception retour Shell - 42"- acajou

439,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Réception de boss - 71"- acajou

Réception de boss - 71"- acajou

Article nº : WBB693073

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Réception de boss - 71"- acajou
    Réception de boss - 71"- acajou
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant