Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Dewalt eng. par Powers Fasteners PFM1411800 Vis-Boulon™ Acier au carbone, 3/4 » x 6 », qté par paquet : 20

Dewalt eng. par Powers Fasteners PFM1411800 Vis-Boulon™ Acier au carbone, 3/4 » x 6 », qté par paquet : 20

Article nº : WBB700646

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

10,25 $ ch.

Prix: 205,00 $ / Pkg de 20

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dewalt eng. par Powers PFM1411240 - Acier au carbone à boulon™ à vis, 3/8 » x 3 », qté par paquet : 50

Dewalt eng. par Powers PFM1411240 - Acier au carbone à boulon™ à vis, 3/8 » x 3 », qté par paquet : 50

Dewalt eng. par Powers PFM1411480 - Boulon™ à vis, acier au carbone, 1/2 » x 6 », qté par paquet : 25

Dewalt eng. par Powers PFM1411480 - Boulon™ à vis, acier au carbone, 1/2 » x 6 », qté par paquet : 25

Dewalt eng. par Powers 07313-PWR - Power-Stud™ Wedge Anchor - 3/8 » x 3 » - 304 SS, qté par paquet : 50

Dewalt eng. par Powers 07313-PWR - Power-Stud™ Wedge Anchor - 3/8 » x 3 » - 304 SS, qté par paquet : 50

Dewalt eng. par Powers 07315-PWR - Power-Stud™ Wedge Anchor - 3/8 » x 3-3/4 » - 304 SS -UNC, qté par paquet : 50

Dewalt eng. par Powers 07315-PWR - Power-Stud™ Wedge Anchor - 3/8 » x 3-3/4 » - 304 SS -UNC, qté par paquet : 50

Dewalt eng. par Powers Fasteners PFM1411800 Vis-Boulon™ Acier au carbone, 3/4 » x 6 »

L'ancre Screw-BoltMD est une ancre à vis lourde et lourde avec une tête de hexagone finie. Il est simple à installer, facile à identifier et entièrement déhoussable. La conception brevetée du fil, conçue pour être utilisée avec des bits de forage ANSI standard, réduit le couple d'installation et améliore la productivité. Les fils d'acier le long du corps d'ancrage puisent dans le trou pendant l'installation pour fournir l'engagement de clé et pour permettre des distances réduites de bord et d'espacement. La finition Screw-BoltMD est disponible en zinc lumineux plaqué et galvanisé mécaniquement. Les matériaux de base appropriés comprennent le béton de poids normal, le béton léger sur le sable, le béton sur le pont en acier, la maçonnerie de béton et la brique d'argile solide.

Caractéristiques :
  • Conçu pour les forets de tolérance ANSI standard
  • La conception brevetée de fil offre le couple à faible installation
  • Fils durs pour taper le béton de haute résistance
  • Dents de cliquet sur le dessous de la serrure de tête de lave-gorge de hexagone contre l'appareil
  • Peut être installé plus près du bord que les ancres d'expansion traditionnelles
  • Entièrement détaquiable et réinstallable dans le même trou
  • Installation rapide avec clé d'impact alimentée
  • Diamètre, longueur et marquage d'identification estampillé sur la tête de chaque ancre
  • Conception de tête une pièce et finie

Poids &Dimensions

  • Diamètre 3/4 en
  • Longueur 6 in (15,24 cm)
  • Min Embedment 4-1/4 po
  • Taille 3/4-10

Détails du produit

  • pays Importation
  • Autre numéro de fabrication PFM1411800
  • Type de tête Hex fini
  • Marque DeWalt Conçu par Powers
  • Quantité par paquet 20
  • Série Screw-Bolt®
  • Matériau Acier
  • Finition Zinc
  • Type d’ancre Vis d’ancrage
  • Numéro de référence du fabricant PFM1411800
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
Dewalt eng. par Powers Fasteners PFM1411800 Vis-Boulon™ Acier au carbone, 3/4 » x 6 », qté par paquet : 20

Dewalt eng. par Powers Fasteners PFM1411800 Vis-Boulon™ Acier au carbone, 3/4 » x 6 », qté par paquet : 20

Article nº : WBB700646