Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Capuchon supérieur pour CG-20 & CG-11, gris, vinyle

Capuchon supérieur pour CG-20 & CG-11, gris, vinyle

Article nº : WBB705370

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 4,87 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Baguette d'angle, 90°, fixation en surface, ailes de 3 po, 4 po H avec capuchons, grise

Baguette d'angle, 90°, fixation en surface, ailes de 3 po, 4 po H avec capuchons, grise

En polycarbonate Surface monté 90° angle garde, 3/4" aile, 4' H., clair, non percé, qté par paquet : 92

En polycarbonate Surface monté 90° angle garde, 3/4" aile, 4' H., clair, non percé, qté par paquet : 92

Garde angle 90°, ailes de 2 po, 4 pi de haut. avec capuchons, blanc lin

Garde angle 90°, ailes de 2 po, 4 pi de haut. avec capuchons, blanc lin

Mur de garde W/arrondie Top & bords inférieurs, système de retenue de Clip plastique Rec., 6" H x 12' L, lin WH

Mur de garde W/arrondie Top & bords inférieurs, système de retenue de Clip plastique Rec., 6" H x 12' L, lin WH

Mur de garde W/arrondie Top & bords inférieurs, système de retenue de Clip plastique Rec., 7-3/4" H x 12' L, GY

Mur de garde W/arrondie Top & bords inférieurs, système de retenue de Clip plastique Rec., 7-3/4" H x 12' L, GY

Capuchon supérieur pour renfort de coin CG-20.

Poids &Dimensions

  • Taille de l’aile 2 in (5,08 cm)

Détails du produit

  • Type Vinyle 
  • Pour une utilisation avec CG-20 & CG-11
  • Utilisation intérieure ou extérieure Intérieur
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Pawling
  • Emplacement de montage Forage
  • Matériau Vinyle 
  • Style 90°
  • Numéro de référence du fabricant TC-20-0-5
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Capuchon supérieur pour CG-20 & CG-11, gris, vinyle

Capuchon supérieur pour CG-20 & CG-11, gris, vinyle

Article nº : WBB705370

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant