Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Article nº : WBB709948

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Gel Standard hygiénique Double porte - Chrome - 150

Gel Standard hygiénique Double porte - Chrome - 150

Porte-papier hygiénique standard Frost, chrome – 146

Porte-papier hygiénique standard Frost, chrome – 146

Dévidoir de papier hygiénique double résistant au vandalisme Bobrick® ClassicSeries™ - B265

Dévidoir de papier hygiénique double résistant au vandalisme Bobrick® ClassicSeries™ - B265

Bobrick® simple papier hygiénique distributeur - livraison - B273 surveillée

Bobrick® simple papier hygiénique distributeur - livraison - B273 surveillée

Distributeur de papier hygiénique double format géant Bobrick® ClassicSeries™ à monter en surface – B-2892

Distributeur de papier hygiénique double format géant Bobrick® ClassicSeries™ à monter en surface – B-2892

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Bobrick® ConturaSeries® en saillie plusieurs rouleaux distributeur - B-4288

Distributeur de papier hygiénique à plusieurs rouleaux Bobrick®, monté en saillie, avec tablette - B2840

Distributeur de papier hygiénique à plusieurs rouleaux Bobrick®, monté en saillie, avec tablette - B2840

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V

Distributeur à savon liquide horizontal en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Distributeur à savon liquide horizontal en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Fontaine à boire Elkay® Wall Mount, acier inoxydable

Fontaine à boire Elkay® Wall Mount, acier inoxydable

Rouleau distributeur distribuera seulement sa deuxième course au réserve après que le premier rouleau est vide. Ceci assure que le gardien remplace les rouleaux vides uniquement et ne pas avoir à traiter avec deux rouleaux moitié vide pendant les cycles de maintenance. Livré avec serrure à clé pour réduire le vol et le vandalisme. Avant chargement pour l’entretien et une maintenance facile. Les rouleaux sont dur n’ayant pas accès à clé. Construction soudée de 18 et 20 calibre en acier inoxydable.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 6-1/2 po (16,51 cm)
  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 12 in (30,48 cm)
  • Poids 5-1/2 lbs

Détails du produit

  • Marque Produits de gel
  • Emplacement de montage Murale
  • Matériau Acier inoxydable
  • Style Standard
  • Numéro de référence du fabricant 165
  • Capacité Deux rouleaux de 4-1/4"
  • Couleur Stainless
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Rodney

    Date de : Avril 23, 2019

    fabricant doit avoir un oeil à leur produit
  • Reviewer : BRIAN

    Date de : Avril 23, 2019

    DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE
    Votre commentaire :
    SEMBLE ÊTRE TRÈS BIEN. BIEN QU’AVEC 400 EMPLOYÉ IL SEMBLE QUE CEUX-CI PEUVENT PRENDRE UNE RACLÉE...
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165

Article nº : WBB709948

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165
    Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165
    Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165
    Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165
    Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165
    Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165
    Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165
    Titulaire de plusieurs rouleaux Standard hygiénique Frost - acier inoxydable - 165
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant