Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Plateforme en acier en option 273518 pour chariots élévateurs à trueil manuel Wesco® 

Releveur de treuil de main montré

Plateforme en acier en option 273518 pour chariots élévateurs à trueil manuel Wesco® 

Article nº : WB987129

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 145,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Plateforme élévatrice compacte Wesco® d'une capacité de 260152 500 lb

Plateforme élévatrice compacte Wesco® d'une capacité de 260152 500 lb

Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 47 » Lift, 880 Lb. Capacité

Global Industrial™ Manual Lift Stacker, 47 » Lift, 880 Lb. Capacité

Chariot élévateur à treuil manuel Wesco® 273512, 350 lb, longerons de 142 po

Chariot élévateur à treuil manuel Wesco® 273512, 350 lb, longerons de 142 po

Wesco® pied pédale plateforme Lift Truck 260003 deux roues Style 750 lb Cap.

Wesco® pied pédale plateforme Lift Truck 260003 deux roues Style 750 lb Cap.

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Slip-on PLATFORM FOR Wesco® main treuil LIFTERS

Plate-forme de Slip-on en option convertit le camion dans un releveur de plate-forme polyvalente. Plate-forme est utilisable en position basse uniquement.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
  • Poids 0,5 lbs (.23 kg)
  • Longueur de la plate-forme 24-1/4 po (61,6 cm)
  • Largeur de la plate-forme 20-1/2 po (52,07 cm)
  • Longueur 24-1/4 po (61,6 cm)
  • Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Plateforme en acier en option pour main de Wesco treuil élévateur frontal
  • Marque Wesco
  • Matériau Acier
  • Puissance Treuil de main
  • Numéro de référence du fabricant 273518
  • Couleur Orange
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Plateforme en acier en option 273518 pour chariots élévateurs à trueil manuel Wesco® 

Plateforme en acier en option 273518 pour chariots élévateurs à trueil manuel Wesco® 

Article nº : WB987129

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant