Prix : 455,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 455,95 $ ch.
- Achetez 4-6 429,95 $ ch.
- Acheter 7+ 409,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tous les produits traditionnels de ENPAC sont réunissent pour faire grand donjon de conteneurs très visible Spill Kits ces déversements de produits facilement disponibles si vous pouvez éviter ce problème coûteux tellement. Différentes tailles sont disponibles pour différents types d’applications.
Kit de déversement comprend :
Kit de déversement comprend :
- 1 - 30-gallon Salvage tambour
- 1 - 1-gallon cruche ENSORB®
- 50 - patins agressives
- 2 - chaussettes grands agressifs
- 6 - chaussettes petits agressifs
- 1 - pack lingettes
- 2 - sacs à déchets ayant des liens avec
- pr 1 - gants en Nitrile
- 1 - lunettes pr
- 1 - Guide d’intervention d’urgence
- 1 - mode d’emploi et MSDS(s) absorbe jusque gallons 23 87 litres/règlements : EPA, SPCC, NPDES
Poids &Dimensions
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Taille du conteneur 30 gal (113,56 l)
- Taille du pad 15 x 17 po
- Poids absorbant Médium
- Diamètre 17 in (43,18 cm)
- Capacité de poids 220 lbs (100 kg)
- Taille de la chaussette 3 x 48, 3 x 96 pouces
- Perforations Oui
Détails du produit
- Nombre de gants 1 paire(s)
- Assemblage requis Non
- Fluides absorbés Acides, Substances toxiques, inflammables, corrosifs et chimiques
- Tampons 50
- Type Kit de déversement de produits chimiques
- Quantité par paquet 1
- Chaussettes 8
- Matériau Poly-rigide
- Style Kit de déversement
- Capacité du tambour 30 gal (113,56 l)
- Nombre de pads 50
- Description Kit de déversement pour le suremballage 30 gallons
- Capacité/Gallons d’absorption 23 gal (87,06 l)
- Marque Enpac
- Matériau du conteneur Polyéthylène
- Roues Non
- Numéro de référence du fabricant 1331-YE
- Type de conteneur Tambour
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA, SPCC, NPDES
- Marquage ONU NATIONS UNIES 1H 2/Y100/S
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité industrielles™ Global avec sangle en néoprène, verre/monture transparente
Article nº : 708583
Pas encore évalué
3,93 $
7,50 $
ENPAC® Kit de déversement de 30 gallons, agressif
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires