Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Cintre de piste Span 29 UNEX 98 H 9" W pour 2-3/4" W étape poutres

Cintre de piste Span 29 UNEX 98 H 9" W pour 2-3/4" W étape poutres

Article nº : WB796941

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 21,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 46"W x 36"D (capuchon de 2700 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 46"W x 36"D (capuchon de 2700 lbs) Gris

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 52"W x 42"D (capuchon de 2700 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 52"W x 42"D (capuchon de 2700 lbs) Gris

Platelage en fil de fer pour rayonnage à palettes industriel™ Global, 46 po L x 42 po P (capuchon de 2500 lb) Gris

Platelage en fil de fer pour rayonnage à palettes industriel™ Global, 46 po L x 42 po P (capuchon de 2500 lb) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 58"W x 36"D (capuchon de 2800 lbs) Gris

Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 58"W x 36"D (capuchon de 2800 lbs) Gris

Rayon cascade Forma Fil – 42 po prof. x 46 po larg. – capacité de 2500 lb

Rayon cascade Forma Fil – 42 po prof. x 46 po larg. – capacité de 2500 lb

Rayon cascade Forma Fil – 42 po prof. x 52 po larg. – capacité de 2500 lb

Rayon cascade Forma Fil – 42 po prof. x 52 po larg. – capacité de 2500 lb

Global Industrial™ palette Rack Rack Deck Diviseur, 40"D x 18"H

Global Industrial™ palette Rack Rack Deck Diviseur, 40"D x 18"H

Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 12" H - Jaune

Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 12" H - Jaune

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Poutre Cresswell de style boîte pour palettier - 96 x 4 po - profondeur de poutre de 1,5 po

Poutre Cresswell de style boîte pour palettier - 96 x 4 po - profondeur de poutre de 1,5 po

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 42 po L, orientation gauche, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42L

Protecteurs pour rayonnage Cogan en acier, 42 po L, orientation gauche, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42L

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42R

Protecteurs pour étagère en acier Cogan, orientation droite, 44-9/16 po l x 12 po H, RP42R

UNEX demi-hauteur gravité flux Span titres
sont conçus pour installer entre tous les faisceaux de Rack palettes standards. Suivre les deux étriers nécessaires pour l’avant et l’arrière de la travée.

Détails du produit

  • Type Cintre de piste
  • Marque UNEX
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 98H 29
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cintre de piste Span 29 UNEX 98 H 9" W pour 2-3/4" W étape poutres

Cintre de piste Span 29 UNEX 98 H 9" W pour 2-3/4" W étape poutres

Article nº : WB796941

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant