Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 12" BF convoyeur à rouleaux - 10-19/1" à "H" 2 31"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 12" BF convoyeur à rouleaux - 10-19/1" à "H" 2 31"

Article nº : WBB730129

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 19-1/2 à 31
  • 31-43

19-1/2 à 31

Prix : 149,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Support à trépied pour convoyeur à galets Ashland de 12 po de largeur hors tout et convoyeur à rouleaux de 1-3/8 po de diamètre avec distance entre les longerons de 10 po, 16 po à 27 po H

Support à trépied pour convoyeur à galets Ashland de 12 po de largeur hors tout et convoyeur à rouleaux de 1-3/8 po de diamètre avec distance entre les longerons de 10 po, 16 po à 27 po H

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 18" BF convoyeur à rouleaux - 16-19/1" à "H" 2 31"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 18" BF convoyeur à rouleaux - 16-19/1" à "H" 2 31"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 24" BF convoyeur à rouleaux - 22-19/1" à "H" 2 31"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 24" BF convoyeur à rouleaux - 22-19/1" à "H" 2 31"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 18" BF convoyeur à rouleaux - 16" à "H" 31 43"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 18" BF convoyeur à rouleaux - 16" à "H" 31 43"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 24" BF convoyeur à rouleaux - 22" à "H" 31 43"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 24" BF convoyeur à rouleaux - 22" à "H" 31 43"

Ashland 10' droite rouleau convoyeur - 10" BF - 1-3/8" diamètre du rouleau - 4-1/2" essieu centres

Ashland 10' droite rouleau convoyeur - 10" BF - 1-3/8" diamètre du rouleau - 4-1/2" essieu centres

Le H15 ou 1500 lb capacité H-stand de soutien peut-être servir avec 10" BF (entre the Frame) gravité skatewheel, rouleau de gravité (2-1/2" et 3-1/2" cadres) et convoyeur à bande motorisé. Le H-stand est utilisé pour permanent, par opposition aux installations convoyeur portable. Hauteurs énumérées sont vers le haut du support. Supports livrés non assemblés.

Poids &Dimensions

  • Largeur 10 in (25,4 cm)
  • Poids 13,1 lbs (5,95 kg)
  • Entre la largeur du cadre 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur maximale des jambes 31 in (78,74 cm)
  • Compatible avec la taille du cadre du convoyeur Ashland 2-1/2 "x 1" Skatewheel & convoyeur à rouleaux ; Rouleau Conveyo de 3-1/2 "x 1-3/8"
  • Hauteur réglable 19-1/2 à 31 in
  • Hauteur minimale des jambes 19-1/2 po (49,53 cm)
  • Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Capacité 1 500 lbs.
  • Type Prise en charge de H-Brace
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Produits de convoyeur de Ashland
  • Matériau Acier
  • Style « Pour Ashland 12" » OAW Skatewheel & 10" » BF Roller Conveyors »
  • Numéro de référence du fabricant 34494
  • Section de convoyeur H-Stand
  • Couleur Vert

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : ROBERT

    Date de : Avril 23, 2019

    bien fait
    Votre commentaire :
    beau produit, bien fait et a été expédié rapidement, merci
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 12" BF convoyeur à rouleaux - 10-19/1" à "H" 2 31"

H-Stand Support pour Ashland OAW Skatewheel & 12" BF convoyeur à rouleaux - 10-19/1" à "H" 2 31"

Article nº : WBB730129

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant