Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

La chaîne manuelle Palan 2000 lb capacité pour ponts roulants de magasin Crane™

La chaîne manuelle Palan 2000 lb capacité pour ponts roulants de magasin Crane™

Article nº : WBB730609

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 349,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Grue à flèche Gorbel® LD Tool Solutions sans support, envergure de 10 pi, hauteur de 8 pi sous la flèche, capacité de 50 lb

Grue à flèche Gorbel® LD Tool Solutions sans support, envergure de 10 pi, hauteur de 8 pi sous la flèche, capacité de 50 lb

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Collier de serrage plaque verticale fixation 2000 lb capacité de levage

Grues de palan à chaîne manuel capacité pour Shop Crane™ Overhead pont lb 2000

Coupler votre grue d’atelier avec un palan pour aider à soulever. Le palan à chaîne manuel Shop Crane est une solution pratique et économique de levage qui ne nécessite pas de puissance et est livré avec un chariot de levage standard. Notre palan à chaîne 1 tonne capacité va lever votre charge jusqu'à 10 pieds de haut sur le fiable, durci les chaînes en acier de grade-80. Pour le contrôle de la charge positive lors du levage ou des spottings, ce palan est livré avec un frein de charge mécanique. Comprend une garantie 90 diurne.

Poids &Dimensions

  • Ascenseur 10 pi (3,05 m)
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
  • Poids 10 lbs (4,55 kg)

Détails du produit

  • Type 2000 lbs. Capacité Manuel Chaîne Hoist pour grue de magasin™ grues aériennes
  • Marque Gorbel
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant CHAÎNE. HOIST.19734
  • Couleur Orange

Garantie

  • Garantie 90 jours
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
La chaîne manuelle Palan 2000 lb capacité pour ponts roulants de magasin Crane™

La chaîne manuelle Palan 2000 lb capacité pour ponts roulants de magasin Crane™

Article nº : WBB730609

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant