Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Câble moteur treuil 1000 lb capacité pour ponts roulants de magasin Crane™

Câble moteur treuil 1000 lb capacité pour ponts roulants de magasin Crane™

Article nº : WBB730610

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 709,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chariot de poutre Global Industrial™, capacité de 1 000 lb

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Grue à flèche Gorbel® LD Tool Solutions sans support, envergure de 8 pi, hauteur de 10 pi sous la flèche, capacité de 150 lb

Grue à flèche Gorbel® LD Tool Solutions sans support, envergure de 8 pi, hauteur de 10 pi sous la flèche, capacité de 150 lb

Grue à flèche Gorbel® LD Tool Solutions sans support, envergure de 10 pi, hauteur de 8 pi sous la flèche, capacité de 50 lb

Grue à flèche Gorbel® LD Tool Solutions sans support, envergure de 10 pi, hauteur de 8 pi sous la flèche, capacité de 50 lb

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

1000 lb capacité moteur treuil pour Shop Crane™ Overhead pont grues

Coupler votre grue d’atelier avec un palan pour aider à soulever. Vous pouvez ajouter la puissance à votre levée avec une capacité de 1000 livres treuil électrique. Comprend la garantie de Labor 12 mois pièces/12 mois

Poids &Dimensions

  • Ascenseur 36 (Simple), 18 (Double) pi
  • Longueur du câble 39 pi (11,89 m)
  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 16 in (40,64 cm)
  • Vitesse de levage 33 (Simple), 16-1/2 (Double) ft/min
  • Diamètre du câble 6/25 en
  • Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
  • Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
  • Poids 40 lbs (18,18 kg)

Détails du produit

  • Tension 110 V
  • Assemblage requis Oui
  • Cycle d’utilisation 10 minutes
  • Puissances en chevaux 1-3/4 HP
  • Ampérage 8 A
  • Type 1000 Lbs. Capacité Powered Wire Wire Winch pour Shop Crane™ Overhead Cranes
  • Marque Gorbel
  • Numéro de référence du fabricant WIREROPE. HOIST.16636
  • Couleur Rouge

Garantie

  • Garantie Mois de pièces/12 12 mois Labor
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Dose de ce treuil équipées d’un mécanisme de freinage de sécurité intégrée ?

    Question posée par : JERRY, 22 et 2016 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 22, 2016

      Non ce n’est pas.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Câble moteur treuil 1000 lb capacité pour ponts roulants de magasin Crane™

Câble moteur treuil 1000 lb capacité pour ponts roulants de magasin Crane™

Article nº : WBB730610

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Câble moteur treuil 1000 lb capacité pour ponts roulants de magasin Crane™
    Câble moteur treuil 1000 lb capacité pour ponts roulants de magasin Crane™
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant