Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Capuchon d’extrémité pour gt-6, bleu Windsor

Capuchon d’extrémité pour gt-6, bleu Windsor

Article nº : WBB732580

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 7,20 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Mur de garde W/arrondie Top & bords inférieurs, système de retenue de Clip plastique Rec., 6" H x 12' L, lin WH

Mur de garde W/arrondie Top & bords inférieurs, système de retenue de Clip plastique Rec., 6" H x 12' L, lin WH

Mur de garde W/arrondie Top & bords inférieurs, système de retenue de Clip plastique Rec., 7-3/4" H x 12' L, GY

Mur de garde W/arrondie Top & bords inférieurs, système de retenue de Clip plastique Rec., 7-3/4" H x 12' L, GY

Capuchon d’extrémité pour gt - 8C, gris

Capuchon d’extrémité pour gt - 8C, gris

Cimaise de protection en polycarbonate, 4 po de hauteur x 8 pi de longueur, transparent

Cimaise de protection en polycarbonate, 4 po de hauteur x 8 pi de longueur, transparent

Cimaise de protection en polycarbonate, 3 po de hauteur x 8 pi de longueur, transparent

Cimaise de protection en polycarbonate, 3 po de hauteur x 8 pi de longueur, transparent

Capuchon d’extrémité pour gt-7


Poids &Dimensions

  • Profondeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Type Vinyle 
  • Utilisation intérieure ou extérieure Intérieur
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Pawling
  • Description Capuchon d’extrémité
  • Protection Lourdes
  • Numéro de référence du fabricant ETC-6-0-265
  • Couleur Bleu de Windsor
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Capuchon d’extrémité pour gt-6, bleu Windsor

Capuchon d’extrémité pour gt-6, bleu Windsor

Article nº : WBB732580

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant