Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Optionnel Caster Kit PLC-CK pour Plastic Pail Lid Press / Closer

Optionnel Caster Kit PLC-CK pour Plastic Pail Lid Press / Closer

Article nº : WB987173

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Rabais de quantité

  • Acheter 1 315,95 $ ch.
  • Achetez 2-3 309,95 $ ch.
  • Acheter 4+ 299,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Global Industrial™ 5 Gallon Seau Elastic Dust Cover 4 mil 100 par caisse, qté par paquet : 100

Global Industrial™ 5 Gallon Seau Elastic Dust Cover 4 mil 100 par caisse, qté par paquet : 100

Basculeur de baril de 5 gallons PailPRO™ Morse®, modèle 15, capacité de 75 lb

Basculeur de baril de 5 gallons PailPRO™ Morse®, modèle 15, capacité de 75 lb

Morse® PailPRO™ modèle 2-15 Double 5 gallons peut bennes - 75 lb par Can capacité

Morse® PailPRO™ modèle 2-15 Double 5 gallons peut bennes - 75 lb par Can capacité

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

KIT DE ROULETTE OPTIONNEL POUR PRESSE À COUVERCLE DE SEAU EN PLASTIQUE

Kit de roulettes comprend quatre 3" roulettes pivotantes, deux avec freins, une maniabilité supplémentaire.

Poids &Dimensions

  • Poids 26 lbs (11,82 kg)

Détails du produit

  • Type Kit de roulettes
  • Quantité par paquet Ensemble de 4
  • Marque Vestil
  • Description (4) 4" roulettes pivotantes, (2) avec freins
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Caoutchouc
  • Numéro de référence du fabricant PLC-CK
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Optionnel Caster Kit PLC-CK pour Plastic Pail Lid Press / Closer

Optionnel Caster Kit PLC-CK pour Plastic Pail Lid Press / Closer

Article nº : WB987173

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Optionnel Caster Kit PLC-CK pour Plastic Pail Lid Press / Closer
    Optionnel Caster Kit PLC-CK pour Plastic Pail Lid Press / Closer
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant